Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 190111-5S Hydraulisk slangekobling | AD8GXG 4KFK9

EATON 190111-5S Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD8GXG Modell: 190111-5SKryssreferanse: 4KFK9
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-5
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Slange1 / 4 "
Lengde2.62 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1 / 2-20
Gjengevinkel (grad.)45
typenGjenbrukbar, invertert bluss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlangeLengdePris
EATON 190111-4S Hydraulisk slangekobling | AD8GXF 4KFK8 190111-4S-43 / 16 "2.46 "336NOK
EATON 190111-5-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GXH 4KFL1 190111-5-6S-55 / 16 "2.72 "502NOK
EATON 190111-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GXJ 4KFL2 190111-6S-65 / 16 "2.72 "281NOK
EATON 190111-6-8S Hydraulisk slangekobling | AD8GXK 4KFL3 190111-6-8S-613 / 32 "3.13 "742NOK
EATON 190111-8S Hydraulisk slangekobling | AD8GXL 4KFL4 190111-8S-813 / 32 "3.2 "480NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 190111-5S Hydraulisk slangekobling
416NOK / enhet