EDWARDS SIGNALING Kanaldetektorkontrollere


filtre
Dybde: 1-7 / 8 " , Bli ferdig: Klar plast , Montering: overflaten , Type: Optical
StilModellAlarmstrømOmgivelsestemp. OmrådeHøydeLengdeSpenningPris (eks. mva)
A
SD-4WJ
35 mA-20 til 158 F5.437 "14.5 "20 til 31 VDC, 24V DC, 24V AC, 120V AC, 220 / 240V AC3 170 NOK
A
SD-CT
124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 til 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC1 666 NOK
A
SD-CJ
124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 til 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC1 594 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?