Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING SD-4WJ kanaldetektorkontroller, 230V

På lager
Vare: AA9RRB Modell: SD-4WJKryssref: 1EYB5
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
3 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakcontroller
Lufthastighet100 til 4000 FPM
Alarmstrøm35 mA
Omgivelsestemp. Område-20 til 158 F
Dybde1-7 / 8 "
FinishKlar plast
Høyde5.437 "
Fuktighetsområde20 til 95% RF
Lengde14.5 "
Monteringoverflaten
Standby Current25 XNUMX uA
Standbytilstand (mA)25
typenOptical
Spenning20 til 31 VDC, 24V DC, 24V AC, 120V AC, 220 / 240V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.449
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8531100025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAlarmstrømOmgivelsestemp. OmrådeHøydeLengdeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING SD-CJ kanaldetektorkontroller, 230V | AA8AMX 16X427 SD-CJ124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 til 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC1 675 NOK
EDWARDS SIGNALING SD-CT kanaldetektorkontroller, 230V | AA8AMY 16X428 SD-CT124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 til 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC1 728 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-4WJ kanaldetektorkontroller, 230V
3 324 NOK / enhet