Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING SD-CJ kanaldetektorkontroller, 230V

På lager
Vare: AA8AMX Modell: SD-CJKryssreferanse: 16X427

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakcontroller
Alarmstrøm124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac
Omgivelsestemp. Område-4 til 158 F
Dybde1-7 / 8 "
Høyde5.45 "
Lengde5 13 / 16 "
Monteringoverflaten
Standby Current77.9mA @ 24Vdc; 79mA @ 120Vac; 34.5mA @ 220Vac
Spenning24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Alarm Aux. Kontakt @ 250V (10A)
    • Alarm Aux. Kontakt @ 30VDC (10A)

Produktvarianter

ProduktModellAlarmstrømOmgivelsestemp. OmrådeHøydeLengdeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING SD-CT kanaldetektorkontroller, 230V | AA8AMY 16X428 SD-CT124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 til 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC1 666 NOK
EDWARDS SIGNALING SD-4WJ kanaldetektorkontroller, 230V | AA9RRB 1EYB5 SD-4WJ35 mA-20 til 158 F5.437 "14.5 "20 til 31 VDC, 24V DC, 24V AC, 120V AC, 220 / 240V AC3 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-CJ kanaldetektorkontroller, 230V
1 594 NOK / enhet