MIG-sveisere

filtre

MILLER ELECTRIC -

MIG-sveisere

En- eller trefase MIG-sveisere fra Miller Electric er designet for å sveise aluminium/stål og er ideelle for fabrikasjon, produksjon, vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner. Disse sveiserne har en momentmate push-pull-motor for å gi nøyaktig og positiv trådmatingshastighet og elektronisk trådspolebrems for å tilby optimal trådmatingslevering. De er utstyrt med et automatisk våpendeteksjonssystem for å tilby rask og enkel betjening ved å trykke på avtrekkeren. Noen modeller har et stort digitalt frontpanel med innebygd standard innkjøring, pre/post flow, burnback, spot/delay timer-meny som lar operatøren forhåndsinnstille spenning og trådmatingshastighet. Miller MIG-sveisere kommer med en synergisk kontroll med én knott som lar en operatør stille inn trådmatingshastighetskontrollen på pistolen for enklere oppsett og redusert treningstid. Velg fra et bredt utvalg av MIG-sveisere, tilgjengelig med argonblandingsregulator / strømningsmåler og slange på Raptor Supplies.

StilModellDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A907747001------86 563NOK
B951808001------209 494NOK
C907786------110 866NOK
D951960------101 310NOK
E907785001------114 420NOK
C907785------112 053NOK
F951792------165 392NOK
G951961------102 678NOK
H951819------243 582NOK
I951814------193 214NOK
J951766------73 673NOK
K907747------80 200NOK
L907780------48 114NOK
E907786001------114 420NOK
B951824------207 275NOK
M907734------65 912NOK
N90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.035"18 003NOK
O95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.035"22 652NOK
P95160340%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.045"37 145NOK
Q90761440%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.045"32 634NOK
R50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "til 0.045"37 241NOK
S90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.045"-
RFQ
T90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.045" / Flux 0.030 til 0.045 "72 796NOK
U95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.045" / Flux 0.030 til 0.045 "-
RFQ
U95106560% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.045" / Flux 0.030 til 0.045 "-
RFQ
LINCOLN ELECTRIC -

MIG-sveisere

Power MIG-serien sveisere fra Lincoln Electric er designet for MIG og fluks-kjerne sveiseapplikasjoner. Disse sveiserne har Diamond Core-teknologi som gir en utmerket ut-av-posisjon buevirkning og lavt sprut ved en gitt trådmatingshastighet i arbeidsstykker av stål, rustfritt stål og aluminium. De kommer med patenterte delte ledningsledere som tilbyr en optimal ledningsjustering og en messing-til-messing pistolforbindelse for å hjelpe kritisk ledningsevne. Disse enhetene er videre utstyrt med en stor drivmotor med lukket design som forbedrer dreiemomentutgangen og sikrer en problemfri ytelse. Kabelhåndteringssystemet og det toppmonterte forbruksbrettet til disse sveiserne hjelper til med å holde arbeidsstasjonen organisert.

StilModellDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AK3520-1------65 102NOK
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "til 0.030"11 996NOK
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"70 822NOK
CK3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"72 469NOK
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"105 418NOK
HOBART -

Wire Feed Sveiser

Hobart Handler Series wire feed sveisere er designet for bruk i vedlikehold, konstruksjon, flyproduksjon og marineindustri for å levere sveis av høy kvalitet av forskjellige metaller, som stål, rustfritt stål og aluminium. Disse MIG-sveisere (metallinert gass) er ideelle for tynn- og middels tykkelse av metallplatesveising og bruker beskyttelsesgass (selges separat) for drift. Hobart Handler 190 MIG-sveisere har forbedret magnetikk og hastighetskontroll for forbedret perleutseende og lysbueytelse og er integrert med en standard spolepistolkontrollkrets og SpoolRunner 100 spolepistol for enkelt å mate ledninger som ellers er vanskelige å mate gjennom MIG-brennere. Bortsett fra disse fasilitetene, er den bærbare Handler 140-sveiseren videre utstyrt med 5-posisjons spenningskontroll for nøyaktig lysbueinnstilling, Quick Select-drivrullmekanisme for raskt oppsett, polaritetsovergang for å enkelt endre polariteten mellom den faste eller rørformede ledningen og en termisk overbelastning beskyttelsessystem for å forhindre overopphetingsforhold. Disse høytytende trådmatersveisere tilbys i trådstørrelser opp til 0.045 tommer og driftssyklus opptil 30 prosent.

StilModellDuty CycleInngangsspenningLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"12 601NOK
B50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "til 0.045"21 227NOK
B50055430%230 VAC0.023 "til 0.045"18 020NOK
HOBART -

MIG-sveisere

StilModellSakPris (eks. mva)
A500574001Aluminum46 070NOK
B500554001Handle19 950NOK
C500573MIG-sveiser7 472NOK
HOBART -

MIG Welder, Handler 100, MIG Pack

ModellSakPris (eks. mva)
500572CR4AHC6 077 NOK
ESAB -

MIG-sveiser, rebel, MIG-pakke m/løpeutstyr

ModellSakPris (eks. mva)
0558012701CP4UAJ27 552 NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Flux Core Welder Håndholdt, 120VAC

ModellSakPris (eks. mva)
K2696-1AE3YXH9 337 NOK
CENTURY -

Flux-kjernet sveiser, FC-90, MIG Pack

ModellSakPris (eks. mva)
K3493-1CQ8LUZ3 447 NOK
POMONA -

Minikrokprøveledning, 300VAC, 60 tommers lengde, rød

ModellSakPris (eks. mva)
3782-60-2CH6JPU135NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?