Lincoln Electric K2696-1 håndholdt fluxkjernesveiser brukes for sin bekvemmelighet og effektivitet ved sammenføyning av metaller. Den finner utstrakt bruk i konstruksjon, bilreparasjon, skipsbygging og produksjonsindustri.
Egenskaper:
- Lincoln Electric K2696-1 håndholdt flukskjernesveiser har en enfaset strømkilde, noe som sikrer effektive og pålitelige sveiseoperasjoner.
- Den leveres med en MIG / flusskjernet pistol, en fungerende kabel med en klemme og en prøvespole av flusskjernet ledning, som gir brukerne alt som trengs for å komme i gang.
- Denne håndholdte flukskjernesveiseren tilbyr strømstyrkeklassifiseringer fra 30 til 125A og imøtekommer ulike sveisekrav, fra delikat arbeid til tunge oppgaver.
- Den har en driftssyklus på 20 % ved 90A, noe som sikrer jevn ytelse og pålitelighet under lengre sveiseøkter.
- Denne sveiseren kan støtte tråddiametere fra 0.030 til 0.035 tommer og tilbyr fleksibilitet til å tilpasse seg forskjellige sveiseapplikasjoner og materialer.
- Den er utstyrt med en gassfri dyse, som eliminerer behovet for ekstern dekkgass, noe som gjør den egnet for utendørs og eksterne sveisescenarier.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er lysbuesveising?
A. Flux-cored arc sveising (FCAW) er en sveiseprosess som bruker en kontinuerlig matet elektrodetråd med en fluks kjerne. Denne ledningen fungerer som både elektroden og kilden til dekkgass. Når ledningen er energisert, skaper den en elektrisk lysbue som smelter ledningen og flukskjernen. Flussmidlet produserer gasser som beskytter det smeltede metallet mot atmosfæriske forurensninger, og sikrer en ren sveis.
Q. Hva er arbeidssyklusen til denne sveiseren, og hvorfor er den viktig?
A. Lincoln Electric K2696-1 har en driftssyklus på 20 % ved 90A. Driftssyklusen indikerer hvor lenge sveiseren kan arbeide kontinuerlig med en bestemt strømstyrke før den må kjøles ned. Denne informasjonen er viktig for å forhindre overoppheting og sikre sveiserens pålitelighet under langvarig bruk.
Sp. Hva er de viktigste sikkerhetshensynene ved bruk av denne sveiseren?
A. Sikkerhet er viktig ved sveising. Sørg for riktig ventilasjon i arbeidsområdet, bruk passende personlig verneutstyr (PPE) og vær oppmerksom på elektriske farer og potensielle brannfarer forbundet med sveising.