LINCOLN ELEKTRISK

Lincoln Electric tilbyr høykvalitets plasma- og oxyfuel-skjæreutstyr, buesveiseutstyr, robotsveisesystemer og sveisetilbehør for bruk innen bilreparasjon, fabrikasjon og gjenoppbygging av utstyr. Lincoln Electrics produktkatalog omfatter et bredt utvalg av sveise- og skjæreutstyr, sveisetilbehør og automatiserte sveiseprodukter. Merkets TIG-sveisere, MIG-sveisere, stavsveisere, flerprosesssveisere og nedsenket buesveisetråder er ideelle for rask og presis sveising. Lincoln MIG sveisere er bærbare og har Diamond Core Technology og støpt aluminiumsdrift. De er optimert for fluks-kjerne- og CV-prosesser og er tilgjengelige i 50/60 Hz-klassifiseringer. De lette og komfortable Lincoln-sveisehjelmene har et integrert slipeskjold, sidevinduer og bransjeledende optikk for å redusere belastningen på øynene og gi bedre klarhet.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

LINCOLN ELECTRIC MIG sveisere

MIG-sveisereSveisere med intermitterende driftssykluser ideelle for fluks-kjerne/konstantspenningsvedlikehold eller fabrikasjonsoperasjoner. Utvalgte modeller har Diamond Core-teknologi for å gi høykvalitets lysbuer med et bredt sveiseeffektområde(59 produkter)

LINCOLN ELECTRIC TIG sveisere

TIG-sveisereDesignet for å sveise metaller som er svært reaktive ved romtemperatur. Kan brukes til å sveise tynne plater av rustfritt stål, aluminium, kobber og magnesium(15 produkter)

LINCOLN ELECTRIC stavsveiser

PinnesveisereBrukes til skjermet metallbuesveising (SMAW) og fugingoperasjoner for sveising av bløtt stål, rustfritt stål og støpejernsoverflater. Sørg for passende lysbueegenskaper for elektroder med forskjellige diametre(4 produkter)

LINCOLN ELECTRIC sveisegeneratortilbehør

Sveisegenerator tilbehørBeskyttelsesdeksler, understell, hånd- og fotamptroler, strømplugger, adaptere, stikkontakter og lignende utstyr for å holde sveisergeneratorer i full effektivitet(22 produkter)

LINCOLN ELECTRIC Plasmakuttere

PlasmaskerBærbare plasmakuttere som er i stand til å skjære gjennom bløtt stål, rustfritt stål, aluminium, messing og kobber i løpet av sekunder ved å fokusere buer med forskjellige tykkelser(5 produkter)

LINCOLN ELECTRIC sveisegeneratorer

SveisegeneratorerDiesel- eller gassdrevne kraftige Lincoln sveisergeneratorer som brukes for å gi kontinuerlig strømforsyning for å holde sveisere i gang og produktivitet. Har en 9/14/19/23 hk motor og kan fungere i både 1- og 3-fase strømforsyning(12 produkter)

LINCOLN ELECTRIC MIG Tilbehør

MIG tilbehørInkluderer kontakttips, gassdiffusorer, filterpatroner, sveisepistolforinger, drivrullsett og guider og spot timer-sett som ofte brukes med MIG-sveiseutstyr. I høyproduksjonsmiljøer(25 produkter)

LINCOLN ELECTRIC TIG sveisetilbehør

TIG sveisetilbehørInkluderer høykvalitets reservedeler til TIG-sveising og tilbehør som sveisevogner, kontrollpaneler, moduler, understell, startsett, delesett og solenoid-sett(52 produkter)

LINCOLN ELEKTRISK TIG-fakkel

TIG lommelykterDesignet for å sveise tynne plater av ikke-jernholdige metaller som rustfritt stål, aluminium og kobber. Har et fleksibelt hode for god komfort og enkel tilgang til trange rom, og et riflet håndtak med anti-skli grep for bedre kontroll over lommelykten(20 produkter)

LINCOLN ELECTRIC sveisekabelkoblinger

SveisekabelkontakterFullt isolerte Lincoln-sveisekabelkoblinger med høy ledningsevne for maksimal kraftoverføring. Velg mellom en rekke adaptere, kabelkontakter, elektrodeholdere og kabler, og spolepistolkabler og adaptere(13 produkter)

LINCOLN ELECTRIC sveisehjelmer

SveisehjelmerJuster objektivet automatisk til passende mørkenivå avhengig av lysstyrken til lysbuen. Beskytt sveisere mot skadelige stråler som genereres under sveiseprosessen. Automatisk mørknende sveisehjelmer i plast- og nylonvarianter.(7 produkter)

LINCOLN ELECTRIC MIG sveiseutstyr

MIG sveiser tilbehørMIG-sveisedeler og tilbehør som parallellsett, filtersett, spindeladaptere og Amptrol-adaptere som brukes for å sikre effektiv og sikker sveising(54 produkter)

LINCOLN ELECTRIC nedsenket buesveisetråd

Senket buesveisetrådGir sterke SAW-sveiser og er egnet for applikasjoner som krever enkel- eller flerpass sub-buesveising. Består av karbon, mangan og silisium, og har en minimumstrekkstyrke på 70 ksi(3 produkter)

LINCOLN ELECTRIC MIG-pistol forbruksvarer

MIG Gun forbruksvarerErstatningstilbehør, inkludert kontakttips, spolepistoler og sveisekabler for bruk med MIG-sveisepistoler. Kan enkelt installeres uten bruk av fester(7 produkter)

LINCOLN ELECTRIC MIG-pistoler

MIG VåpenVann- og luftkjølte MIG-våpen designet for MIG- og flusskjernede applikasjoner. Modeller vurdert til .6, 60 og 100 prosent driftssykluser og med en tilgjengelig 60/62/90 graders spiss(15 produkter)

LINCOLN ELECTRIC Buesveiser

BuesveisereFest elektroder for å sveise overflater av mildt stål, rustfritt stål og støpejern under reparasjon, vedlikehold eller fabrikasjon. Tilgjengelig i maksimalt AC strømstyrkeområde på 200 - 1500 A.(1 produkt)

LINCOLN ELECTRIC Multiprosess sveisere

Multiprosess sveisereInkluderer 1- / 3-fase sveisere som er i stand til å utføre MIG-, stift-, TIG-, fuging- og flussveiseprosesser. Tilby en 100 prosent driftssyklus med en maksimal frekvens på 60 Hz(12 produkter)

LINCOLN ELECTRIC Loddefluss

LoddefluksBrukes for å forbedre lysbuesstabiliteten og unngå oksidasjon av base og fyllmaterialer under sveiseprosesser. Kan også brukes til rengjøring av metalloverflater(7 produkter)

LINCOLN ELECTRIC sveiseovnstilbehør

Tilbehør til sveiseovnerNår de ikke er i bruk, holder disse beholderne stavsveiseelektroder. Beskytt dem mot fuktighet og andre forurensninger som kan forårsake sprekker, porer eller sveisefeil når de brukes i stavsveiseaktiviteter.(1 produkt)

LINCOLN ELECTRIC lommelykt og lommelyktsett

Fakkel og fakkelsettInferno-fakler designet for å reparere veidekker, fjerne maling og smelte tjære eller asfalt. Har en solid messingventil for flammejustering og en 10 fot flytende propangassslange(1 produkt)

LINCOLN ELECTRIC Buesveiser tilbehør

Tilbehør til buesveiserInkluderer tilbehørssett som består av en elektrode og arbeidskabel med knast, hodeskjerm, filterplate, dekkplate, arbeidsklemme og elektrodeholder designet for bruk med Lincoln Electric Ranger og Idealarc Series sveisere(3 produkter)

LINCOLN ELECTRIC vannkjølevæskesystemer

VannkjølesystemerDe kobles til en kompatibel vannkjølt sveisebrenner for å beskytte dem mot overoppheting ved bruk med høyere strømstyrke. Kjør jevnt og minimer vibrasjoner som ellers ville blitt overført til sveisebrenneren.(1 produkt)

LINCOLN ELECTRIC røykavsug, tilbehør

AvtrekkstilbehørInstallasjons- og erstatningstilbehør, for eksempel tilkoblingsdyser, sugeslanger, slangekoblinger og sugehoder, designet for bruk med standard røykavsug(22 produkter)

LINCOLN ELECTRIC trådmatere

TrådmatereTrådmatere brukes under sveising for å kontrollere leveringen av sveisetråd til sveisepistolen eller pistolen. Sørg for en jevn og kontrollert flyt av sveisetråd til sveisespissen.(4 produkter)

LINCOLN ELECTRIC røykavsug

AvtrekkLette bærbare røykutsugere designet for å kontrollere, filtrere og trekke ut sveisedamp i trange rom. Har et manuelt (engangs) / automatisk filterrengjøringssystem med et maksimalt filterareal på 538 sq. Ft(21 produkter)

LINCOLN ELECTRIC Gassveisetips

Tips om gassveisingKontaktips for bruk med Lincoln Innershield elektriske sveisere. Har plass til 0.078 / 0.035 tommer elektroder(1 produkt)

LINCOLN ELECTRIC sveiseslange

SveiseslangeSveiseslangesett som inneholder to 25 fots slanger med 5/8-tommers venstre CGA-koblinger i begge ender. Fargekodet blå for kaldt og rødt for varmt. Kan brukes i både kjølere og trådmatere.(1 produkt)

LINCOLN ELECTRIC sveisesylindervogner

SveisesylindervognerGi en trygg og praktisk måte å flytte og lagre gassflasker på, redusere risikoen for sylinderskade og gjøre det lettere for sveisere å få tilgang til gassene de trenger. Kan montere opptil 2 sylindre i full størrelse.(8 produkter)

LINCOLN ELECTRIC Plasmaskjæretilbehør

Plasma skjæring tilbehørInkluderer erstatningstilbehør, som elektroder, dyser, luftdiffusorer og skjermkopper, for bruk med Lincoln Electric plasmakuttere(41 produkter)

LINCOLN ELECTRIC MIG Sveisetråd

MIG sveisetråd(273 produkter)

LINCOLN ELECTRIC Stick-elektroder

Stick elektroder(161 produkter)

LINCOLN ELECTRIC Sveisedyser

Sveisedyser(66 produkter)

LINCOLN ELECTRIC TIG Sveisestenger

TIG sveisestenger(60 produkter)

LINCOLN ELECTRIC Sveiseforklær

Sveiseforkler(9 produkter)

LINCOLN ELECTRIC sveisehansker

Sveisehansker(8 produkter)

LINCOLN ELECTRIC Diffusorer

diffusorer(7 produkter)

LINCOLN ELECTRIC Hard Hats

Hjelmer(5 produkter)

LINCOLN ELECTRIC røykavsugsarmer

Avtrekksarmer(2 produkter)

LINCOLN ELECTRIC hatter

HatterBeskytt toppen av hodet mot sveisesprut og varme. Laget av bomull for pusteevne. Demper hjelm for ekstra komfort. Nettingfôr for fordampning av svette.(1 produkt)

LINCOLN ELECTRIC Beskyttelseshylser

Beskyttende ermer(1 produkt)

Ting å vurdere

Levering

Disse verktøyene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.

Om Lincoln Electric

Lincoln Electric tilbyr høykvalitets plasma- og oxyfuel-skjæreutstyr, buesveiseutstyr, robotsveisesystemer og sveisetilbehør for bruk innen bilreparasjon, fabrikasjon og gjenoppbygging av utstyr. Lincoln Electrics produktkatalog omfatter et bredt utvalg av sveise- og skjæreutstyr, sveisetilbehør og automatiserte sveiseprodukter. Merkets TIG-sveisere, MIG-sveisere, stavsveisere, flerprosesssveisere og nedsenket buesveisetråder er ideelle for rask og presis sveising. Lincoln MIG sveisere er bærbare og har Diamond Core Technology og støpt aluminiumsdrift. De er optimert for fluks-kjerne- og CV-prosesser og er tilgjengelige i 50/60 Hz-klassifiseringer. De lette og komfortable Lincoln-sveisehjelmene har et integrert slipeskjold, sidevinduer og bransjeledende optikk for å redusere belastningen på øynene og gi bedre klarhet.

Store handelsnavn

Invertec V155-S

Invertec V155-S

Disse to stavsveisemodusene gir overlegen ytelse for applikasjoner som bruker de myke (E7018) og skarpe (E6011) elektrodene. De har en auto-adaptiv Frc-kraft som, når den brukes til stavsveising, reduserer sprut og elektrodestikk i sølepytter uten å ofre buestabiliteten.

Idealarc 250

Idealarc 250

De gir opptil 300A sveiseeffekt i AC og 250A i DC polaritet, noe som muliggjør drift av noen 1/4 tommer (6.4 mm) elektroder. De er ideelle for bruk med en rekke stavelektrodetyper som består av rustfritt stål, lavt hydrogeninnhold, hard overflate og støpejern.

Lincoln Electrics konkurransefordeler

Aspect 375 TIG sveiser

Aspect 375 TIG sveiser

Den har en patentert AC Auto-Balance-funksjon som gjør det enkelt ved automatisk å gi den optimale blandingen av rengjøring og penetrering på aluminium. Aktiver Intellistart-modus tilbyr myke starter på tynne materialer for minimal forvrengning og varmere starter på tykke materialer.

Flextec 350X multi-prosess sveiser

Flextec 350X multi-prosess sveiser

Disse flerbrukssveiserne har patentert innebygd CrossLinc-teknologi som gir eksterne prosedyreinnstillinger ved materen uten ekstra kontrollkabler for å spare tid og forbedre sveisekvaliteten. De har pålitelige komponenter designet for å kjøre kjølig for lengre levetid i miljøer med høy temperatur.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Lincoln Electric kjent for?

Lincoln Electric Company har internasjonal status som en pioner innen buesveising. Det ble grunnlagt 5. desember 1895 i Cleveland, Ohio, USA, av John C. Lincoln.

Hvilken sveiser er lettest å håndtere?

MIG-sveising er vanligvis den enkleste typen sveising for en nybegynner å bruke. MIG-sveisere bruker en matetråd som går gjennom maskinen med en forhåndsvalgt hastighet. Dette gjør prosessen relativt rask og skaper konsistente sveiser.