LINCOLN ELECTRIC TIG-sveisere

Designet for å sveise metaller som er svært reaktive ved romtemperatur. Kan brukes til å sveise tynne plater av rustfritt stål, aluminium, kobber og magnesium

filtre

LINCOLN ELECTRIC -

AC / DC TIG-sveisere

Lincoln Electric TIG-sveisere er designet for sveising av metalloverflater i vedlikehold, fabrikasjon, bil- og rørapplikasjoner. Disse wolfram inert gass (TIG) sveiserne bruker en ikke-forbrukbar wolframelektrode som produserer en bue på arbeidsstykket og en justerbar AC Auto Balance-funksjon som øker eller reduserer rengjøringshandlingen, i henhold til kravet. De bidrar også til å gjøre TIG-pulseren i stand til å minimere materialforvrengninger forårsaket av overdreven varmeeffekt. Velg fra et omfattende utvalg av disse gass wolframbuesveiseenhetene tilgjengelig i 208 og 230 V inngangsspenning på Raptor Supplies.

StilModellForsterker ACDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeVektPris (eks. mva)
AK2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-26 758NOK
BK2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.81 519NOK
CK2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.89 094NOK
DK2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.105 518NOK
EK2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.166 209NOK
FK2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.223 241NOK
LINCOLN ELECTRIC -

TIG-sveisere

StilModellDuty CycleHzInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeVektPris (eks. mva)
AK4342-1-------145 722NOK
BK3945-1-------150 786NOK
CK2606-1-------38 809NOK
DK3946-2-------207 373NOK
EK5126-1-------41 111NOK
FK4340-1-------80 183NOK
GK4346-1-------66 969NOK
HK2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 lb.71 820NOK
IK1845-1100%50/60115/23017 "13 "8"24 lb.44 624NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?