LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Dc Tig Welder 5-160 A 115/230 V 1 Ph | AE4EQH 5JPJ9

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 DC Tig-sveiser 5-160 A 115/230 V 1 Ph

På lager
Vare: AE4EQH Modell: K1845-1Kryssreferanse: 5JPJ9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTIG-sveiser
Duty Cycle100%
Hz50/60
Inngangsspenning115/230
OCV48
Utgangsområde5 til 160 ampere
Generell dybde17 "
Total høyde13 "
Samlet bredde8"
Fase1
Vurdert utgang90A / 13.6V / 100%
Vekt24 lb.
Sveiset materialeMildt stål, rustfritt stål
SveiseprosesserTIG, Pulserende TIG, Stick

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.9445
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8515310000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleHzInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeVektPris
LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Tig sveiser Precision Tig 5-230a 460v | AA4AKD 12C076 K2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 lb.71 820 NOK
LINCOLN ELECTRIC K4340-1 TIG-sveiser, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, Kun strømkilde, 150 A | CR9MFU 61UY16 K4340-1-------80 183 NOK
LINCOLN ELECTRIC K4342-1 TIG-sveiser, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, TIG-pakke m/fotkontroll og vannkjøler, 150 A | CR9MFV 61UY17 K4342-1-------145 722 NOK
LINCOLN ELECTRIC K3946-2 TIG-sveiser, Aspect 375 AC/DC, AC/DC, TIG-pakke m/fotkontroll og vannkjøler, 375 A | CR9MFW 61UY04 K3946-2-------207 373 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2606-1 TIG sveiser, Invertec V155-S, DC, Stick/TIG Pack, 155 A | CR9MFX 49JR57 K2606-1-------38 809 NOK
LINCOLN ELECTRIC K5126-1 TIG sveiser, Square Wave TIG 200, AC/DC, Stick/TIG Pack m/fotkontroll, 200 A | CR9MFY 54RY17 K5126-1-------41 111 NOK
LINCOLN ELECTRIC K4346-1 TIG-sveiser, Aspect 230 DC, DC, Kun strømkilde, 150 A | CR9MFZ 61UY18 K4346-1-------66 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 DC Tig-sveiser 5-160 A 115/230 V 1 Ph
44 624 NOK / enhet