TIG-sveisere

filtre

Sveising brukes på tvers av et bredt spekter av bransjer, inkludert romfart, bilindustri, energi og konstruksjon. Under denne prosessen forenes eller smeltes bitene ved hjelp av varme og/eller kompresjon...Les mer

LINCOLN ELECTRIC -

AC / DC TIG-sveisere

Lincoln Electric TIG-sveisere er designet for sveising av metalloverflater i vedlikehold, fabrikasjon, bil- og rørapplikasjoner. Disse wolfram inert gass (TIG) sveiserne bruker en ikke-forbrukbar wolframelektrode som produserer en bue på arbeidsstykket og en justerbar AC Auto Balance-funksjon som øker eller reduserer rengjøringshandlingen, i henhold til kravet. De bidrar også til å gjøre TIG-pulseren i stand til å minimere materialforvrengninger forårsaket av overdreven varmeeffekt. Velg fra et omfattende utvalg av disse gass wolframbuesveiseenhetene tilgjengelig i 208 og 230 V inngangsspenning på Raptor Supplies.

StilModellForsterker ACDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeVektPris (eks. mva)
AK2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-26 758NOK
BK2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.81 519NOK
CK2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.89 094NOK
DK2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.105 518NOK
EK2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.166 209NOK
FK2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.223 241NOK
MILLER ELECTRIC -

TIG-sveisere

Miller Electric TIG-sveisere er egnet for sveising av SS, aluminium, magnesium, kobber, nikkellegering og stålarbeidsstykker for metallbearbeiding, produksjon og vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner. Disse sveisemaskinene har en kompakt og lett design for portabilitet på arbeidsplassen og enkel betjening. Utvalgte modeller er utstyrt med Squarewave-teknologi for å levere lysbuestabilitet samtidig som de forhindrer lysbueutretting og eliminerer wolframerosjon. De har også digitale målere for å vise faktisk spenning og strømstyrke og adaptiv varmstart for å gi bueangrep uten å feste seg. Velg fra et bredt utvalg av TIG sveisere, tilgjengelig i en- og trefasevarianter på Raptor Supplies.

StilModellMild stål - Materiell tykkelseAluminium - MaterialtykkelseampsGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseVektPris (eks. mva)
A907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
B951876--------253 916NOK
C907816--------92 980NOK
D907816001--------97 100NOK
E951936--------147 932NOK
F907818002--------233 935NOK
G907717001--------232 101NOK
H907717--------180 160NOK
I907719--------329 133NOK
J951937--------214 968NOK
K907684--------79 419NOK
L907683--------69 382NOK
M907716--------145 431NOK
N907596--------61 995NOK
O907782001--------143 920NOK
O907782--------98 684NOK
P951831--------226 794NOK
Q907818--------143 571NOK
R907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.103 579NOK
S907538002---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.109 906NOK
T907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.89 717NOK
R907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.86 710NOK
T907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.97 234NOK
U951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
V907627---23.875 "17 "9.875 "enslig50 lb.48 923NOK
LINCOLN ELECTRIC -

TIG-sveisere

StilModellDuty CycleHzInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeVektPris (eks. mva)
AK4342-1-------145 722NOK
BK3945-1-------150 786NOK
CK2606-1-------38 809NOK
DK3946-2-------207 373NOK
EK5126-1-------41 111NOK
FK4340-1-------80 183NOK
GK4346-1-------66 969NOK
HK2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 lb.71 820NOK
IK1845-1100%50/60115/23017 "13 "8"24 lb.44 624NOK
MILLER ELECTRIC -

Tig-sveiser DC 230-460 1 eller 3 Ph 10-400a

ModellSakPris (eks. mva)
907382AE3YXB170 501 NOK
ESAB -

TIG-sveiser, Renegade ES 300i, DC, kun strømkilde, 300 A

ModellSakPris (eks. mva)
0445100881CP4UEY46 561 NOK
AMERICAN WELDQUIP -

Hot Wire Tig Torch, 180 grader. Halsbøyning

ModellSakPris (eks. mva)
400A-TIG-BTACD8JZG6 908 NOK
Se detaljer

TIG-sveisere

Tungsten Inert Gas (TIG) sveising, også kjent som Gas Tungsten Arc Welding (GTAW), er en buesveiseprosess som produserer sveisen via en ikke-forbrukbar wolframelektrode. TIG-sveising må utføres ved bruk av en strømkilde med konstant strøm (enten DC eller AC), noe som er avgjørende for å unngå at for høye strømmer trekkes når elektroden kortsluttes på arbeidsstykkets overflate. Dette kan skje enten med vilje under lysbuestart eller utilsiktet under sveising. TIG sveisere er ideelle for sammenføyning av metaller som rustfritt stål, aluminium, nikkel og kobberlegeringer, kobolt og titan. Disse sveiserne brukes til å produsere sprutfrie sveisesømmer.
Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av TIG sveisere fra merker som American Weldquip, Hobart, Lincoln Electric, Miller Electric & Tweco. Miller Electric TIG-sveisere leveres med en strømkilde, en ekstern vannkjøler med kjølevæske, løpeutstyr, en vannkjølt TIG-brenner, et TIG-forbrukssett, en arbeidskabel med en klemme, en strømningsmåler/regulator, en gasslange, og enten en kablet eller trådløs fotkontroll. Den lette designen til disse TIG-sveiserne tilbyr portabilitet for flytting fra en arbeidsstasjon til en annen. De har også digitale målere for å vise faktisk spennings- og strømverdier og adaptiv varmstart for å gi bueangrep uten å feste seg. Lincoln Electric TIG-sveisere er utstyrt med en AC Auto Balance-funksjon som lar enheten automatisk justere for den optimale blandingen av rengjøring og penetrering. Operatøren må ganske enkelt velge polaritet, prosess og ønsket strømstyrke for å begynne sveisingen. Velg fra et bredt utvalg av TIG sveisere, tilgjengelig i en- og trefasevarianter på Raptor Supplies.

Bruker

De viktigste bruksområdene for TIG-sveisere er rør- og rørsveising. TIG-sveisere brukes også i fly- og romfartsindustrien for sveising av spesielt tynne materialer eller spesielle materialer som titan. De er egnet for både manuell og mekanisert sveising.

Egenskaper

Lincoln Electric AC / DC TIG sveisere:

  • Disse TIG-sveiserne bruker en ikke-forbrukbar wolframelektrode for å produsere en lysbue på arbeidsstykket.
  • De har en justerbar AC Auto Balance-funksjon som øker eller reduserer rengjøringshandlingen.
  • De gjør det også mulig for TIG-pulseren å minimere materialforvrengninger forårsaket av overdreven varmeeffekt.

Miller elektriske TIG sveisere:

  • Disse sveisemaskinene har en kompakt og lett design for portabilitet på arbeidsplassen og enkel betjening.
  • De har digitale målere for å vise faktisk spennings- og strømverdier og adaptiv varmstart for å gi bueangrep uten å feste seg.
  • Utvalgte modeller er utstyrt med Squarewave-teknologi for å levere lysbuestabilitet samtidig som de forhindrer lysbueutretting og eliminerer wolframerosjon.

Tweco TIG sveisere:

  • Disse enhetene har forhåndsinnstilt AC-frekvens som angir frekvensen til AC-firkantbølgen og Wave Balance-funksjonen som setter forholdet mellom penetrasjon og rengjøring ved sveising på aluminium.
  • De har AC / DC TIG-modusvalg for aluminium og jernlegeringer, rustfritt og bløtt stål og krommoly.
  • Lift TIG Start-mekanismen gir optimalisert TIG-buestart uten bruk av høyfrekvens.
  • Pre- og postflow-forhåndsinnstillinger kontrollerer beskyttelsesgass før og etter sveisen.
  • Disse sveiserne er utstyrt med en Hot Start-funksjon som sikrer god buestart ved stavsveising.

Hobart TIG sveisere:

  • Disse 230V AC / DC TIG-sveiserne har en unik, enkelt knottkontroll for rask og enkel oppsett og bruk.
  • De har en lett, inverterbasert design som inkluderer fotkontroll.

Arbeidsmekanisme

Ved bruk av TIG-sveisere tilføres den nødvendige strømmen via en wolframelektrode, som er temperaturbestandig og ikke smelter. Denne elektroden avgir en lysbue som varmes opp og gjør materialet flytende. Det er en dyse for dekkgass rundt elektroden. Dette beskytter det oppvarmede materialet mot kjemiske reaksjoner med omgivelsesluften. Edelgasser som argon, helium eller blandinger av disse brukes til dette formålet. De inerte (dvs. ikke-reaktive) gassene forhindrer kjemiske reaksjoner med det flytende sveisebassenget og det oppvarmede materialet. Dette sikrer høykvalitets sveisesømmer. Siden wolframelektroden ikke smelter, mates fyllmaterialet inn for hånd eller i mekanisert form av en ekstern trådmater.

Standarder og godkjenninger

Vi tilbyr TIG sveisere som overholder ISO 9001:2015, AWS og OSHA standarder.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med TIG-sveising?

På grunn av den lave strømstyrken som kreves for denne prosessen, er TIG-sveising ideell for sveising av tynne materialer. TIG-sveiseprosessen kan kontrolleres på grunn av de uavhengige lysbue- og fyllmetallapplikasjonene. Dette tillater produksjon av sveiser av meget høy kvalitet med et utmerket utseende. I motsetning til MIG- og MMA-sveising produserer ikke TIG-sveising sprut, så opprydding er minimal.

Hvordan velge beskyttelsesgassen?

Beskyttelsesgass velges i henhold til materialet som sveises. Følgende retningslinjer kan hjelpe:
  • Argon - Den mest brukte beskyttelsesgassen, som kan brukes til sveising av et bredt spekter av materialer, inkludert stål, rustfritt stål, aluminium og titan.
  • Blanding av argon og hydrogen (2 til 5 %) - Tilsetningen av hydrogen til argon gjør gassen lett reduserende, og hjelper til med produksjonen av sveiser som ser renere ut uten overflateoksidasjon. Ettersom lysbuen er varmere og mer innsnevret, tillater den høyere sveisehastigheter. Ulempene med å bruke denne blandingen inkluderer risikoen for hydrogensprekking i karbonstål og sveisemetallporøsitet i aluminiumslegeringer.
  • Helium og helium / argon blandinger - Tilsetning av helium til argon øker temperaturen i lysbuen. Dette fremmer høyere sveisehastigheter og dypere sveiseinntrengning. Ulempene med å bruke helium eller en helium/argon-blanding er de høye kostnadene for gass og vanskeligheten med å starte lysbuen.

Hva bør strømningshastigheten for beskyttelsesgass stilles til?

Beskyttelsesgassdekning er svært viktig under TIG-sveising, og du må sørge for at du har de riktige innstillingene på flasken din, slik at du har rene sveiser og slik at du ikke blir ferdig med en flaske argongass på noen få timer. En god grunnlinje å starte innstillingene på er 15 til 20 cfh, og du kan øke den om nødvendig.

Hvorfor blir tungstenen min konsumert så raskt?

Hvis du tror at wolfram blir konsumert raskere enn vanlig, kan følgende problemer ha oppstått:
  • utilstrekkelig gassstrøm
  • sveiser satt til elektrodepositiv
  • feil diameter wolfram for strøm
  • overoppheting av wolfram
  • gass ​​som ikke skjermer etter lysbuen
  • bruk av feil gass

Hvordan vite når du skal bruke AC og når du skal bruke DC TIG sveisere?

Stål, rustfrie og jernlegeringer sveises vanligvis med DC og negativ polaritet. Aluminium og magnesium er sveiset med AC, og noen ganger med en firkantbølget AC-strøm.

Hva er bedre - TIG- eller MIG-sveising?

TIG-sveiser er bedre for tynne metaller og små prosjekter fordi de produserer presise og rene sveiser. MIG-sveiser fungerer godt for store prosjekter med tykke metaller som trenger lange og kontinuerlige løp.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?