PARKER 8010-serien, brystvorte


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Strømningshastighet: 12 Gal / min , Låsemekanisme: Ball , Maks. Driftstrykk: 3000 psi , Maks. Press: 3000 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådtype: Hunn
StilModellVentildesignTilkoblingstypeLengdeParker-utvekslingHavnForsegl materialeStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
8010-15P-DC
-ORB--3/4 "-16NitrilKoble til undertrykksventil-484NOK
RFQ
A
8010-4P-DC
-NPTF--1/2 "-14NitrilKoble til undertrykksventil-348NOK
RFQ
B
8010-16
BallORB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-NBall7/8 "-14375NOK
B
8010-5
BallNPTF2 9 / 64 "8010-53/4 "-14Buna-NBall3/4 "-14369NOK
B
8010-15
BallORB1 61 / 64 "8010-153/4 "-16Buna-NBall3/4 "-14305NOK
B
8010-4
BallNPTF1 61 / 64 "8010-41/2 "-14Buna-NBall1/2 "-14229NOK
C
8010-5P
poppetNPTF2 9 / 16 "8010-5P3/4 "-14Nitrilpoppet3/4 "-14434NOK
C
8010-15P
poppetORB1 61 / 64 "8010-15P3/4 "-16Nitrilpoppet3/4 "-14337NOK
C
8010-16P
poppetORB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "Nitrilpoppet7/8 "-14400NOK
C
8010-4P
poppetNPTF1 61 / 64 "8010-4P1/2 "-14Nitrilpoppet1/2 "-14250NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?