Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8010-15P nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XTY 31A945

PARKER 8010-15P nippel, 1/2 tomme størrelse, stål

På lager
Vare: AC4XTY Modell: 8010-15PKryssreferanse: 31A945

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeORB
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet12 Gal / min
Lengde1 61 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk3000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press3000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
O-ringstråd (inn.)3/4
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling8010-15P
Pioneer Interchange8010-15P
Platingsink
Havn3/4 "-16
SAE rett tråd (inn.)3/4
Forsegl materialeNitril
Stilpoppet
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/4 "-14
GjengetypeHunn
typenKobling Mann Halvdel
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignTilkoblingstypeLengdeParker-utvekslingHavnForsegl materialeStilTrådstørrelsePris
PARKER 8010-15 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XTX 31A944 8010-15BallORB1 61 / 64 "8010-153/4 "-16Buna-NBall3/4 "-14305NOK
PARKER 8010-16 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XTZ 31A946 8010-16BallORB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-NBall7/8 "-14375NOK
PARKER 8010-16P nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XUA 31A947 8010-16PpoppetORB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "Nitrilpoppet7/8 "-14400NOK
PARKER 8010-4 Nippel, 1/2 tommers størrelse, stål | AC4XUB 31A948 8010-4BallNPTF1 61 / 64 "8010-41/2 "-14Buna-NBall1/2 "-14229NOK
PARKER 8010-4P nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XUC 31A949 8010-4PpoppetNPTF1 61 / 64 "8010-4P1/2 "-14Nitrilpoppet1/2 "-14250NOK
PARKER 8010-5 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XUD 31A950 8010-5BallNPTF2 9 / 64 "8010-53/4 "-14Buna-NBall3/4 "-14369NOK
PARKER 8010-5P nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XUE 31A951 8010-5PpoppetNPTF2 9 / 16 "8010-5P3/4 "-14Nitrilpoppet3/4 "-14434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8010-15P nippel, 1/2 tomme størrelse, stål
337NOK / enhet