Mat og kjøkken

filtre

APACHE MILLS -

Dreneringsmatter

StilModellTretthetFARGEEdgesLengdeMatrampematerialeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A3937801013x5NeiRødRett5ft.Ingen rampe1 / 2 "3ft.1 251NOK
B3937809203x5JaBlackRett5ft.Ingen rampe1 / 2 "3ft.1 174NOK
C38ZC97JaSvart med gul kantskrå5 '4 "Gummi7 / 8 "3 '2 "2 080NOK
WEARWELL -

546-serien, modulær dreneringsmatte

StilModellFARGELengdePris (eks. mva)
A546Grønn med gul kant2 '6 "2 266NOK
A546Grønn med gul kant3 '6 "3 313NOK
B546Rød med gul kant2 '6 "1 586NOK
B546Rød med gul kant3 '6 "3 313NOK
NOTRAX -

Dreneringsmatter

StilModellMat overflatemønsterUnderlagsmaterialeFARGEForm av dreneringshullStørrelse på dreneringshullOverflatematerialeTykkelseSveisesikkerPris (eks. mva)
AT17P0032BL--------1 812NOK
B420S0048BL--------1 818NOK
AT17P0035BL--------4 334NOK
C549S3124YB--------5 736NOK
D501S0033BL--------1 044NOK
E514S4052OB--------2 488NOK
F514S4064YBDreneringshullGummiSvart med gul kant--Gummi7 / 8 "Ja8 695NOK
G514S4124OBDreneringshullGummiSvart med oransje kant--Gummi7 / 8 "Ja5 274NOK
F514S4052YBDreneringshullGummiSvart med gul kant--Gummi7 / 8 "Ja3 258NOK
H619S0310BLDreneringshullGummiBlackCircle0.750 "dia.Gummi1 / 2 "Ja3 703NOK
H619S0035BLDreneringshullGummiBlackCircle0.750 "dia.Gummi1 / 2 "Ja1 388NOK
IT25S0034BLDreneringshullGummiBlackCircle1.000 "dia.Gummi3 / 4 "Ja1 238NOK
G514S4064OBDreneringshullGummiSvart med oransje kant--Gummi7 / 8 "Ja2 453NOK
F514S4124YBDreneringshullGummiSvart med gul kant--Gummi7 / 8 "Ja5 274NOK
J420S0035BLPyramidVinylBlackrektangel1.875 "dia.Vinyl7 / 16 "Nei2 504NOK
K340P0035BLHevet barGummiBlackCircle0.250 "dia.Gummi1 / 4 "Ja1 272NOK
NOTRAX -

Modulære antifatigue matter

StilModellSklisikker overflateLengdeMatteegenskaperMatteformPris (eks. mva)
A550S0035BLNei5ft.Tretthetrektangel1 566NOK
B850S0033BLJa3ft.AntiskliSquare3 136NOK
WEARWELL -

Modulære dreneringsfliser

StilModellForm av dreneringshullSklisikker overflateFARGEStørrelse på dreneringshullTykkelseBreddeDreneringshull per kvm. Ft.EdgesPris (eks. mva)
A542.58X12X12BK-CS20OctagonJaBlack0.660 "dia.5 / 8 "1ft.148.0(4) Forrigling5 401NOK
B561SquareJaBlack0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128sikringsanlegg9 396NOK
C564SquareNeiKull0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128sikringsanlegg4 882NOK
D565.78X18X18CH-CS10SquareJaKull0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "1 '6 "128.0(4) Forrigling8 215NOK
ZIP UP -

Gulvløpere

StilModellLengdePris (eks. mva)
AZIPAR365050ft.1 050NOK
RFQ
BZIPAR36100100ft.2 004NOK
RFQ
APACHE MILLS -

Dreneringsløper

StilModellBreddePris (eks. mva)
A39-177-0920-2X222ft.11 583NOK
A39-177-0920-3X223ft.17 367NOK
A39-177-0920-4X224ft.25 586NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A1610710ft.2 426NOK
A1372220ft.20 589NOK
NOTRAX -

Webtrax 539-serien, Antifatigue Drainage Mat

Notrax Webtrax 539-serien antitrettingsdreneringsmatter er designet for å gi komfort, sikkerhet og sklisikkerhet i industrielle eller kommersielle miljøer. De er mye brukt der arbeidere står på beina i lengre perioder eller er konstant utsatt for væsker og rusk. Disse mattene har PVC-konstruksjon for holdbarhet og UV-motstand. Den åpne konstruksjonen på vinylbølget design av disse mattene hjelper til med sklisikre gangoverflater. De kommer i lengder på 5 og 40 fot.

StilModellFARGEEdgesLengdeBreddePris (eks. mva)
A539R0340BUBlåRett40ft.3ft.34 735NOK
A539S0035BUBlåskrå5ft.3ft.4 302NOK
A539R0440BUBlåRett40ft.4ft.46 305NOK
B539R0340GYGråRett40ft.3ft.34 735NOK
B539R0440GYGråRett40ft.4ft.46 305NOK
B539S0035GYGråskrå5ft.3ft.4 302NOK
StilModellEdgesLengdeMatrampematerialePris (eks. mva)
A545skrå7 '6 "Ingen rampe149NOK
A545Rampe3 '6 "Vinyl149NOK
NOTRAX -

Cushion-Lok ​​520 Series, Antifatigue Drainage Mat

StilModellUnderlagsmaterialeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A520S3036BY0Antifatigue Dreneringsmatte3ft.30 "1 564NOK
A520S3048BY0Antifatigue Dreneringsmatte4ft.30 "2 207NOK
A520S3060BY0Antifatigue Dreneringsløper5ft.30 "2 579NOK
B520S4296BYVinylAntimotthetsmatte8ft.3 '6 "5 834NOK
WEARWELL -

540-serien, modulære dreneringsfliser

StilModellFARGEDreneringshull per kvm. Ft.EdgesSakLengdeMat overflatemønsterBreddePris (eks. mva)
A540Black148sikringsanleggModulære dreneringsfliser12 "Åpne rutenett12 "2 513NOK
B540.58X12X12BKBlack148.0(4) ForriglingSammenlåsende dreneringsmatte1"Glatt1ft.148NOK
C540Grønn148.0(4) ForriglingSammenlåsende dreneringsmatte1"Glatt1ft.4 888NOK
StilModellUnderlagsmaterialeEdgesMaterialeOverflatematerialePris (eks. mva)
A576NitrilsikringsanleggNitrilgummiNitril2 289NOK
A576GummiskråCFR GummiGummi2 289NOK
StilModellUnderlagsmaterialeMat overflatemønsterMaterialeOverflatematerialePris (eks. mva)
A572NitrilÅpne rutenettNitrilgummiNitril1 587NOK
A572GummiDreneringshullNaturlig GummiGummi1 367NOK
A572GummiDreneringshullCFR GummiGummi1 561NOK
NOTRAX -

Round Rib Runner 735 Series, Antislip Gulvmatte

StilModellFARGESakBreddePris (eks. mva)
A735C0024BL105BlackAntislip gulvmatte2ft.9 113NOK
B735C0048BL105BlackAntislip gulvmatte4ft.16 136NOK
B735C0036BL105BlackGulvløper3ft.13 108NOK
C735C0036GY105GråGulvløper3ft.13 108NOK
NOTRAX -

Niru Versa Runner 755 Series, Antifatigue Drainage Runner

StilModellEdgesSakLengdeMatteegenskaperBreddePris (eks. mva)
A755C0048BL60skråAntifatigue Dreneringsløper60ft.Anti-mikrobiell, motstår fett, olje og kjemikalier4ft.47 225NOK
A755C0024BL60skråAntifatigue Dreneringsløper60ft.Anti-mikrobiell, motstår fett, olje og kjemikalier2ft.23 580NOK
A755C0036BL60skråAntifatigue Dreneringsløper60ft.Anti-mikrobiell, motstår fett, olje og kjemikalier3ft.35 661NOK
B755S0023BLRettAntifatigue Dreneringsmatte3ft.Antiskli2ft.1 445NOK
B755S0035BLRettAntifatigue Dreneringsmatte5ft.Antiskli3ft.4 114NOK
B755S0312BLRettAntifatigue Dreneringsløper12ft.Antiskli3ft.8 429NOK
StilModellantimikrobiellEdgesLengdeMatrampematerialeSveisesikkerBreddePris (eks. mva)
A544NeiRett4 '6 "Ingen rampeNei2 '3 "2 612NOK
A544NeiRampe7 '6 "VinylNei2 '3 "4 081NOK
A544NeiRampe3 '6 "VinylNei2 '3 "2 098NOK
A544NeiRampe5 '6 "VinylNei3 '3 "3 778NOK
A544JaRett2 '6 "Ingen rampeJa2 '3 "1 632NOK
A544JaRett5 '6 "Ingen rampeJa2 '3 "3 673NOK
ANDERSEN -

Antifatigue Dreneringsmatte

StilModellLengdeMat overflatemønsterTykkelseSveisesikkerBreddePris (eks. mva)
A3710000233 '2 "Dreneringshull7 / 16 "Ja2ft.905NOK
B4200100233ft.Flyte gjennom3 / 8 "Nei2ft.1 089NOK
A037100004590005 '11 "Dreneringshull7 / 16 "Ja4ft.5 069NOK
B4200100355ft.Flyte gjennom3 / 8 "Nei3ft.2 307NOK
B4200100466"Flyte gjennom3 / 8 "Nei4ft.4 154NOK
APACHE MILLS -

Antifatigue Drenering

StilModellBreddeUnderlagsmaterialeFARGEEdgesSakLengdeMat overflatemønsterMaterialePris (eks. mva)
A465040933040000643 '4 "Kraftig gummiSvart med oransje kantskråAntifatigue Dreneringsmatte5 '4 "DreneringshullKraftig gummi1 812NOK
A46504090340X523 '4 "Kraftig gummiSvart med gul kantskråAntifatigue Dreneringsmatte4 '4 "DreneringshullKraftig gummi3 368NOK
A46504090340X643 '4 "Kraftig gummiSvart med gul kantskråAntifatigue Dreneringsmatte5 '4 "DreneringshullKraftig gummi2 106NOK
A46504093340X1243 '4 "Kraftig gummiSvart med oransje kantskråAntifatigue Dreneringsløper10 '4 "DreneringshullKraftig gummi6 579NOK
A46504093340X523 '4 "Kraftig gummiSvart med oransje kantskråAntifatigue Dreneringsmatte4 '4 "DreneringshullKraftig gummi2 341NOK
A46504090340X1243 '4 "Kraftig gummiSvart med gul kantskråAntifatigue Dreneringsmatte10 '4 "DreneringshullKraftig gummi7 688NOK
B3917109203x53ft.Lettvektig gummiBlackRettAntifatigue Dreneringsmatte5ft.GritGummi1 506NOK
B3917109203x103ft.Lettvektig gummiBlackskråAntifatigue Dreneringsløper10ft.DreneringshullGummi2 824NOK
A46504093328X4028 "Kraftig gummiSvart med oransje kantskråAntifatigue Dreneringsmatte3 '4 "DreneringshullKraftig gummi1 566NOK
A46504090328X4028 "Kraftig gummiSvart med gul kantskråAntifatigue Dreneringsmatte3 '4 "DreneringshullKraftig gummi1 089NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A3937809203x1010ft.2 856NOK
A3937809203x1515ft.4 284NOK
APEX-TOOLS -

Antifatigue Dreneringsmatte

StilModellFARGEMatteegenskaperPris (eks. mva)
AT18S0035BLBlackvendbar1 642NOK
BT18S0035RDRødVendbar, fettbestandig2 217NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?