PARKER 8010-15P-DC nippel, 1/2 tomme størrelse, stål

Vare: BX4GPN Modell: 8010-15P-DC
484NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeORB
Strømningshastighet12 Gal / min
Maks. Driftstrykk3000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Platingsink
Havn3/4 "-16
Forsegl materialeNitril
StilKoble til undertrykksventil
GjengetypeHunn

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignTilkoblingstypeLengdeParker-utvekslingHavnForsegl materialeStilTrådstørrelsePris
PARKER 8010-15 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XTX 31A944 8010-15BallORB1 61 / 64 "8010-153/4 "-16Buna-NBall3/4 "-14305NOK
PARKER 8010-15P nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XTY 31A945 8010-15PpoppetORB1 61 / 64 "8010-15P3/4 "-16Nitrilpoppet3/4 "-14337NOK
PARKER 8010-16 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XTZ 31A946 8010-16BallORB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-NBall7/8 "-14375NOK
PARKER 8010-16P nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XUA 31A947 8010-16PpoppetORB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "Nitrilpoppet7/8 "-14400NOK
PARKER 8010-4 Nippel, 1/2 tommers størrelse, stål | AC4XUB 31A948 8010-4BallNPTF1 61 / 64 "8010-41/2 "-14Buna-NBall1/2 "-14229NOK
PARKER 8010-4P nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XUC 31A949 8010-4PpoppetNPTF1 61 / 64 "8010-4P1/2 "-14Nitrilpoppet1/2 "-14250NOK
PARKER 8010-5 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XUD 31A950 8010-5BallNPTF2 9 / 64 "8010-53/4 "-14Buna-NBall3/4 "-14369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8010-15P-DC nippel, 1/2 tomme størrelse, stål
484NOK / enhet