Hydraulisk Valve manifolder

filtre

DIXON -

Barmanifolder

StilModellPris (eks. mva)
AAMF321 206NOK
RFQ
AAMF43900NOK
RFQ
AAMF42900NOK
RFQ
DIXON -

manifolder

StilModellPris (eks. mva)
A1217AR-4AK-KSW49 342NOK
RFQ
BD3404270NOK
RFQ
BD3406289NOK
RFQ
C1217AR-414 932NOK
RFQ
D1217AR-4FR20 539NOK
RFQ
YELLOW JACKET -

Titan Test og lade manifester

Ritchie Yellow Jacket test- og lademanifolder er designet for å overvåke kjøle- eller varmesystemer, spesielt trykket til kjølemedier. De brukes til å styre strømmen eller trykket til en gass. Disse Ritchie Yellow Jacket test- og lademanifoldene kommer med den fjerde slangen, som tillater tilkobling til kjølemiddeltanken, høye/lave sider og gjenvinningsenhet eller vakuumpumpe for klaring, diagnostikk og lading uten å bytte slanger. De har et dedikert 100 mesh filter in-line på alle fakkelbeslag for å forhindre partikkelmateriale og forbedre setets levetid. Disse test- og lademanifoldene har et skueglass som lar brukere effektivt se kjølemediets bevegelse og tilstand under gjenvinnings- og ladeoperasjonen. Ritchie Yellow Jacket test- og lademanifolder har doble "O"-ringstempel, som gir pålitelighet og forlenget levetid. Velg fra en rekke av disse Ritchie Yellow Jacket test- og lademanifolder tilgjengelig i 60 og 72-tommers slangelengder.

StilModellSlangelengdeAntall slangertypenPris (eks. mva)
A49962---2 671NOK
B49963---2 703NOK
C49973---3 976NOK
A49983---2 634NOK
D4996760 "4Klimaanlegg og stasjonær kjøling4 105NOK
E4986760 "3Klimaanlegg og stasjonær kjøling3 229NOK
F4996060 "4-4 965NOK
G4996860 "4-4 562NOK
H4998760 "4-4 048NOK
I4984772 "3Testing og lading av klimaanlegg4 771NOK
YELLOW JACKET -

Brute II 4 ventilmanifold

StilModellPris (eks. mva)
A460136 094NOK
B460103 393NOK
PARKER -

Ventilhus, stål

StilModellBody MaterialHøydeLengdeMaterialeMaks. DriftstrykkTrådstørrelseBreddePris (eks. mva)
AB08-2-6T-1"1.75 "Stål5000 psi3 / 8 "1.75 "911NOK
BB08-3-6T-1"2.25 "Stål5000 psi3 / 8 "2.5 "994NOK
AB08-2-A6TAluminum1"1.75 "Aluminum3000 psi3 / 8 "1.75 "448NOK
BB08-3-A6TAluminum1"2.25 "Aluminum3000 psi3 / 8 "2.5 "594NOK
AB10-2-A8TAluminum2"1.25 "Aluminum3000 psi1 / 2 "2"810NOK
BB10-3-A8TAluminum2.63 "1.25 "Aluminum3000 psi1 / 2 "2.5 "1 447NOK
BB10-3-8TStål1.25 "2.5 "Stål5000 psi1 / 2 "2.63 "1 411NOK
AB10-2-8TStål1.25 "2"Stål5000 psi1 / 2 "2"794NOK
YELLOW JACKET -

41 Serien Manifolds

StilModellAntall slangerPris (eks. mva)
A42021-1 341NOK
B4200101 325NOK
C4200501 341NOK
D4202432 244NOK
E4200432 160NOK
ENERPAC -

Mpe Uni 3P-10K 205-1450

ModellSakPris (eks. mva)
DC9707900SRAH3AXQ21 405 NOK
PARKER -

Ventilmanifold, 1/2 tommers NPTF innløpsstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
HALS2VAD7JXJ3 911 NOK
ENERPAC -

Ventilmanifold D03 Single Station # 4 Sae

ModellSakPris (eks. mva)
MB1AE6TGV4 291 NOK
WARREN-RUPP -

Manifold for #2Ery7

ModellSakPris (eks. mva)
10-003CU9TNR344NOK
HILMOR -

Aluminiumsmanifold, 2 ventiler, uten slanger, 8.8 x 1.7 x 7.1 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1839134CM6UXT3 105 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Aluminiumsmanifold, 4 ventiler, med 60 tommers slanger og kuleventiladaptere med lavt tap, 8.8 x 4 x 7.1 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1839128CM6UXM6 739 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Aluminiumsmanifold, 4 ventiler, med 60 tommer lavtapslanger, 8.8 x 4 x 7.1 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1839130CM6UXP6 739 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Aluminiumsmanifold, 4 ventiler, uten slanger, 8.8 x 4 x 7.1 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1839129CM6UXN3 905 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Aluminiumsmanifold, 2 ventiler, 8.8 x 1.7 x 7.1 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1839113CM6UXJ3 105 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Aluminiumsmanifold, 4 ventiler, med 60 tommers slanger og kuleventiladaptere, 8.8 x 4 x 7.1 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1839110CM6UXG9 532 NOK
Se detaljer
AME INTERNATIONAL -

Hydraulisk manifoldsett

ModellSakPris (eks. mva)
16165CE8XGE8 361 NOK
Se detaljer
DIXON -

Manifold Block

ModellSakPris (eks. mva)
4328-50BX6QWE1 103 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Ventilmanifold

ModellSakPris (eks. mva)
758390-AAU6FWG22 178 NOK
Se detaljer
DIXON -

Lufttankmottakermanifoldenhet med Air King, 7 gallons kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
1217AR-4AKAN8JDX48 554 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Aluminiumsmanifold, 4 ventiler, uten slanger, 8.8 x 4 x 7.1 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1839132CM6UXR3 905 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?