GUL JAKKE 49968 manifold fungerer som et avgjørende verktøy for teknikere under systemvedlikehold og diagnostikk. Manifolden muliggjør presis måling av kjølemedietrykket, forenkler identifisering av problemer og sikrer optimal systemytelse. Den er ideell for kjøle- og klimaanlegg.
Egenskaper:
- GUL JAKKE 49968 manifold har smidd aluminiumslegeringskonstruksjon for holdbarhet og pålitelighet i kjøle- og klimaanlegg.
- Denne manifolden kommer med fire ventiler, som letter presis kontroll over strømmen av kjølemedier som R-22, R-404A og R-410A.
- Den er utstyrt med trykkmålere for høy og lav side, som gir nøyaktige avlesninger med en målenøyaktighet på +/- 1.00 %.
- Denne manifolden tilbyr en vakuumportstørrelse på 3/8 tommer, noe som øker allsidigheten i systemevakueringsprosesser.
- Den leveres med fire slanger, hver 60 tommer lange, noe som gir fleksibilitet når det gjelder å nå ulike komponenter i systemet.
- Denne manifolden oppfyller UL-standarder, noe som gjenspeiler samsvar med bransjeanerkjente sikkerhets- og ytelseskriterier for mekaniske manifoldmålersett.
Kompatibelt tilbehør:
- Supco VVS-STRAP Måleroppheng: Den er designet for å holde HVAC-målere sikkert, noe som sikrer enkel tilgang og organisering under kjøling og A/C-systemdiagnostikk. Denne kompatible hengeren øker effektiviteten ved å tilby en håndfri løsning for teknikere som arbeider med manifoldmålersett.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er formålet med en målerstøvel?
A. Manifolder kan bruke målerstøvler for å beskytte mot slag under tøffe forhold.
Sp. Hvilke kjølemedier kan manifolden brukes med?
A. Yellow Jacket 49968 manifold er kompatibel med R-22, R-404A og R-410A kjølemedier.
Q. Hva er bruken av en fire-ventil tilkobling?
A. Yellow Jacket lademanifold er utstyrt med en fire-ventil tilkobling, inkludert vakuum, lav side, høy side og kjølemiddelledninger som kan styres individuelt under operasjonen.
Q. Hva er forskjellen mellom en ventil og en manifold?
A. En ventil er en mekanisk enhet for å regulere væske- eller gassstrømmen ved å åpne eller lukke en bane. I kontrast er en manifold en sammenstilling av sammenkoblede ventiler, beslag og rør designet for å sentralisere væskedistribusjon eller oppsamling i komplekse væskesystemer, og tilbyr effektiv kontroll over flere kilder og destinasjoner.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne manifolden?
A. Viktige faktorer inkluderer spesifikke brukskrav, væskekompatibilitet, strømningshastighet og antall og type ventilseksjoner som trengs for optimal systemytelse.