Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUL JAKKE 49963 Manifold, 4 ventiler, Titan | AF8NVW 29AU13

YELLOW JACKET 49963 Fordeler, 4 ventiler, Titan

På lager
Vare: AF8NVW Modell: 49963Kryssreferanse: 29AU13
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
2 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold
Målere Høy Side Rød0 til 800 psig
Målere Lavsiden Blå30 "Hg til 350 psi
MaterialeSmidd aluminiumslegering
Antall ventiler4
Vakuumportstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.66
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)32
HS kode9026806000

Produktdetaljer:

GUL JAKKE 49963 manifold brukes av teknikere til å måle trykk eller temperaturer og evakuere eller fylle kjølemedier. Den er ideell for å regulere kjølemiddelstrømmen i klimaanlegg og kjølesystemer.

Egenskaper:

  • GUL JAKKE 49963 manifold har smidd aluminiumslegeringskonstruksjon, som sikrer holdbarhet og motstand mot korrosjon.
  • Denne manifolden har fire ventiler for presis kontroll og overvåking av kjølemedier, noe som letter testing, evakuering og lading av HVAC-systemer.
  • Den leveres med en (rød) måler som måler 0 til 800 psig og en (blå) måler med et område fra 30 i Hg til 350 psi, noe som sikrer omfattende trykkmålingsmuligheter.
  • Denne manifolden er utstyrt med en vakuumportstørrelse på 3/8 tomme, noe som tillater effektiv evakuering og vakuumtesting.
  • Det er et mekanisk manifoldmålersett designet for testing, evakuering og lading av kjøle- og luftkondisjoneringssystemer, og gir en allsidig og omfattende løsning for HVAC-fagfolk.

Kompatibelt tilbehør:

  • Supco VVS-STRAP Måleroppheng: Den er designet for å holde HVAC-målere sikkert, noe som sikrer enkel tilgang og organisering under kjøling og A/C-systemdiagnostikk. Denne kompatible hengeren øker effektiviteten ved å tilby en håndfri løsning for teknikere som arbeider med manifoldmålersett.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bruker jeg YELLOW JACKET 49963 manifold for å teste HVAC-systemer?

A. Koble manifolden til HVAC-systemet, åpne ventilene og les av de høye og lave sidemålerne for trykkmålinger.

Q. Hva er betydningen av å henge en krok på denne manifolden?

A. Den hengende kroken gir bekvemmelighet ved at teknikere kan holde manifolden innen rekkevidde under HVAC-oppgaver.

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeAntall slangertypenPris
GUL JAKKE 49967 Manifold med 60 tommers slange, 3/8 tommers størrelse, 4 ventiler | AA4EQX 12H946 4996760 "4Klimaanlegg og stasjonær kjøling4 105 NOK
GUL JAKKE 49867 Manifold med 60 tommers slange, 3/8 tommers størrelse, 2 ventiler | AA4EQY 12H947 4986760 "3Klimaanlegg og stasjonær kjøling3 229 NOK
GUL JAKKE 49847 lademanifold, bil, 72 tommers slange | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Testing og lading av klimaanlegg4 771 NOK
GUL JAKKE 49960 Manifold, 60 tommers ladeventil, kompakt kuleventil, 3/8 tommer størrelse, 45 grader. Bøy | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-4 965 NOK
GUL JAKKE 49962 Manifold, 4 ventiler, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---2 671 NOK
GUL JAKKE 49968 Manifold, 60 tommers slange, kompakt kuleventil, 3/8 tommers størrelse, 45 graders bøyning | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-4 562 NOK
GUL JAKKE 49973 Manifold, 4 ventiler, Titan, væskemåler | AF8NVY 29AU15 49973---3 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 49963 Fordeler, 4 ventiler, Titan
2 703 NOK / enhet