EAGLE Spill overpack


filtre
Lukk Type: Skru , Farge: Gul , Hodetype: Åpne hodet , Innvendig Dia.: 27.125 " , Vektgrense: 660 lb. , Materiale: HDPE , Utvendig Dia.: 31 "
StilModellTotal høydeVolumPris (eks. mva)
A
1661
33.75 "65 gal.3 210 NOK
A
1690
41.25 "95 gal.3 573 NOK

Spill overpack

Eagle-overpakningsbeholdere er designet for å beskytte gruppe 1, 2 og 3 pakket farlige materialer og er ideelle for transport, håndtering, lagring, frakt og avhending og trygt. Disse lette og slitesterke overpack-trommelene har en gul, fet støpt polyetylenkonstruksjon med høy tetthet med UV-hemmere for vær- og kjemikaliebestandighet. De er utstyrt med påskruede topper / lokk for tett lukking og har håndtak for gaffelløfting. Disse overpakningstrommelene fra Eagle veier & 45 lb og har en lastekapasitet på 660 lb. Velg fra et bredt utvalg av overpack-beholdere, tilgjengelig i 65 og 95 gallon & kapasiteter og på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?