Løfteseilene til tekopprørløftere

filtre

CALDWELL -

Tekopp Løfteseil

StilModellKapasitetTau Dia.Pris (eks. mva)
ALS-7/813,200 lb.7 / 8 "4 841NOK
ALS-117,000 lb.1"6 003NOK
ALS-1.1/820,000 lb.1.125 "8 041NOK
ALS-1.1/426,000 lb.1.25 "10 574NOK
ALS-1.1/236,000 lb.1.5 "17 080NOK
ALS-3/49800 lb.3 / 4 "3 486NOK

Løfteseilene til tekopprørløftere

Tekopp løfte slynger fra Caldwell egner seg for løfting av tunge vann- og avløpsrør. Disse stroppene har en sylindrisk hylse som passer inn i rørholderen for tekopper for sterkere forsterkning og kan håndtere belastninger opp til 36000 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse rørløftestroppene tilgjengelig i taustørrelser fra 3/4 til 1-1/ 2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?