EAGLE 1661 Overpacks med skrulokk, gul, 65 gallon, 78.8 cm x 78.8 cm Størrelse | AF2WAR EDR16610YL / 6YG06

EAGLE 1661 Overpakninger med skrulokk, gul, 65 gallon, 78.8 cm x 78.8 cm størrelse

På lager
Vare: AF2WAR Modell: 1661Kryssref.: EDR16610YL / 6YG06

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverpack trommel
Lukk TypeSkru
FARGEGul
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.27.125 "
Lastekapasitet660 lb.
MaterialeHDPE
Utenfor Dia.31 "
Total høyde33.75 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1H2 / X300 / S
FN-vurdering Solid1H2 / X300 / S
Volum65 gal.
Volumkapasitet65 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)88.27
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeVolumPris
EAGLE 1690 Overpacks med skrulokk, gul, 95 gallon, 78.8 cm x 78.8 cm Størrelse | AE6CRF EDR16900YL / 5PW10 169041.25 "95 gal.3 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1661 Overpakninger med skrulokk, gul, 65 gallon, 78.8 cm x 78.8 cm størrelse
3 210 NOK / enhet