EATON X20 620-serien åpen krets stempelpumper


Eaton X20 620-serien med åpne kretsstempelpumper er ideelle for betongutstyr, hjullastere, renovasjonsbiler, veihøvler, traktorgravere, skogshøstere, vakuumtrucker, teleskoplastere og borerigger. Disse positive fortrengningspumpene gir rask respons og gjenopprettingstider i det åpne kretsstempelet for hver operasjon....Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
622AK00100A
57 028 NOK
RFQ
A
622AK00089A
57 028 NOK
RFQ
A
622AK00179A
46 272 NOK
RFQ
A
622AK00180A
46 272 NOK
RFQ
A
622AK00155A
57 028 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • I stempelpumper med åpen krets er innløpet til hydraulikkpumpen og reversstrømmen på hydraulikkmotoren eller aktuatoren koblet til hydraulikkvæskebeholderen.
  • En stempelkopp skaper trykkforskjell ved oscillasjonsmekanisme, der nedslag forårsaker fylling av pumpekamre.
  • Stempelets oppslag tvinger pumpevæsken ut for bruk.

Egenskaper

  • Eaton X20 620-serien åpne kretsstempelpumper har et enkeltvirkende kontrollstempel og ett stykke hus for lav vekt og lekkasjesikker kompakt design.
  • De kommer i slagvolum på 74 kubikkcentimeter og 98 kubikkcentimeter og kan produsere over 100 kW (134 hk).
  • Disse X20-seriens pumper tåler lave margintrykk på opptil 150 psi med høy stabilitet og redusert varmeutvikling.
  • De gir trykk, dreiemoment og elektronisk forskyvningskontroll, lastfølelse og swash-sensortilbakemelding for å oppnå nøyaktig kontrollert utgang.
  • Disse stempelpumpene har B-10-lagerlevetid vurdert til mer enn 80000 2000 timer ved XNUMX psi for høy effektivitet og lang levetid.
  • De har videre en stabil viftedriftskontroll for raskt å nå den projiserte hastigheten med økt stabilitet og redusert oscillasjon.

Standarder og godkjenninger

  • ATEX
  • ISO

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det anbefalte væskerenhetsnivået for Eaton X20 620 Series stempelpumper?

Disse pumpene overholder ISO-renshetskoden 21/18/13 for å forhindre forurensning av væsker.

Hvilket monteringsalternativ brukes i disse stempelpumpene med åpen krets?

SAE-montering (flenskonfigurasjon).

Hvordan starte Eaton X20 620 Series stempelpumper?

  • Før du fyller på hydraulikkvæske, sørg for at reservoaret og kretsen er rene for rusk og rene.
  • Filtrert olje helles inn i reservoaret til det når et nivå som vil slutte å virvle ved sugeforbindelsen til pumpeinntaket.
  • Ekstern slavepumpe anbefales for rengjøring av systemet ved spyling og rengjøring.

Hvilken type stempelsko brukes i disse åpne kretsstempelpumpene?

Stempelsko i bronse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?