Lommetermometre

filtre

EXTECH -

Digital Pocket termometer

StilModellNøyaktighetBatteritypeViseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A39272+/- 1.8 grader F, 1 grader CAAA3-sifret LCD-skjerm0.1 grader / 1 grader4.5 "-58 til 572 grader F768NOK
B392050+/- 2 grader F eller +/- 1 grader C1.5V sølvoksid4-sifret LCD-skjerm0.1 Degrees5"-58 til 302 grader F510NOK
C39240+ / 1 grader CLR44LCD0.1 Degrees2.75 "-40 til 392 grader431NOK
TAYLOR -

Digital Pocket termometer

Taylor digitale lommetermometre brukes til å nøyaktig overvåke væsketemperaturen og er ideelle for bruk i kommersielle kjøkken eller forskningsanlegg. Disse NSF-sertifiserte termometrene har en antimikrobiell hylse for å beskytte termometeret mot patogenangrep og lengre stengler for å måle temperaturen på væsker i dype kar. De er utstyrt med en firesifret skjerm for enkel lesing av data og min / maks, hold & auto-off-funksjoner for å spare batterilevetid og brukervennlighet. Velg mellom et bredt utvalg av disse lommetermometrene som er tilgjengelige i 4V alkaliske, 1.5V sølvoksid og 1.5V litiumionbatteri, på Raptor Supplies

StilModellNøyaktighetBatteritypeDialstørrelseViseStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A9840RB+/- 2 grader F1.5V sølvoksid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 til 392 grader F120NOK
B9840+/- 2 grader F1.5V sølvoksid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 til 302 grader F166NOK
C98420 grader til 230 grader F +/- 1, over 230 grader F +/- 3.61.5V alkalisk1"4-sifret LCD, 0.4 "høye sifre5"-40 til 450 grader F199NOK
D9841Fra -58 grader til 14 grader F +/- 3.6 grader, fra 14 grader til 212 grader F +/- 1.8 grader, fra 212 grader til 302 grader F +/- 3.6 grader, fra 300 grader til 400 grader F +/- 5.4 grader, fra 400 grader til 500 grader +/- 7.2 grader1.5V sølvoksid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 til 500 grader F130NOK
THERMCO -

Digital Pocket termometer

StilModellStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AACC320DIG5"-58 til 302 grader F464NOK
BACC610DIG5"-58 til 302 grader F469NOK
CACC330DIG5"-58 til 302 grader F435NOK
DACC310DIG8"-58 til 536 grader F471NOK
APPROVED VENDOR -

Dial Pocket Termometer

StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
A6DKD1-40 til 160 grader F80NOK
B6DKD20 til 220 grader F80NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Digital Pocket termometer

StilModellNøyaktighetDataholdDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
ADPT301FC+/- 1 grader CJa34.5 mm x 30.04.5 "-40 til 302 grader F269NOK
BDT310LAB-4 grader F til 248 grader F +/- 1.8 grader F, utenfor området +/- 3.6 grader FNei57.2 mm x 20.68.38 "-58 ° til 302 °488NOK
TEST PRODUCTS INTL. -

Digitale lommetermometre

StilModellNøyaktighetBatteritypeTilfellet MaterialViseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A315C+/- 1 grader C1.5V sølvoksidPlast4-sifret digital LCD0.1 Degrees2.875 "-58 til 300 grader F403NOK
B306C+/- 2 grader FLR44KomposittLCD0.1 F4.9 "-58 grader til 300 grader272NOK
C310C+/- 2 grader F (+/- 1 grader C)LR44KomposittLCD0.1 F eller C4.9 "-58 grader til 300 grader286NOK
APPROVED VENDOR -

Digital Pocket termometer

StilModellStamlengdeNøyaktighetAutomatisk avslåingTemp. OmrådeTilfellet MaterialDialstørrelseViseSakPris (eks. mva)
A23NU322 4 / 5 "+/- 1 grader C (-20 til 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 til -20 grader C og 120 til 200 grader C) og andre +/- 3 grader CNei-58 til 572 graderABS plast-4-sifret digital LCDDigital Pocket termometer342NOK
B23NU204.75 "+/- 1 grader C (-20 til 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 til -20 grader C og 120 til 200 grader C) og andre +/- 3 grader CNei-58 til 572 graderABS plast-4-sifret digital LCDDigital Pocket termometer213NOK
C23NU214.75 "+/- 1 grader C (-20 til 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 til -20 grader C og 120 til 200 grader C) og andre +/- 3 grader CJa-58 til 572 graderABS plast-4-sifret digital LCDDigital Pocket termometer180NOK
D23NU235"+/- 2 grader FNei-40 til 160 grader304 rustfritt stål1"AnalogDial Pocket Termometer82NOK
E23NU305"+/- 2 grader FNei25 til 125 graderRustfritt stål / plast1"AnalogDial Pocket Termometer80NOK
F23NU285"+/- 2 grader FNei0 til 220 grader304 rustfritt stål1"AnalogDial Pocket Termometer141NOK
G23NU295"+/- 2 grader FNei0 til 220 graderABS plast1"AnalogDial Pocket Termometer117NOK
H23NU278"+/- 2 grader FNei50 til 550 grader304 rustfritt stål1.75 "AnalogDial Pocket Termometer86NOK
I23NU228"+/- 1 grader C (-20 til 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 til -20 grader C og 120 til 200 grader C) og andre +/- 3 grader CJa-58 til 572 graderABS plast-4-sifret digital LCDDigital Pocket termometer180NOK
J23NU248"+/- 2 grader FNei25 til 125 grader304 rustfritt stål1.75 "AnalogDial Pocket Termometer86NOK
K23NU258"+/- 2 grader FNei-40 til 160 grader304 rustfritt stål1.75 "AnalogDial Pocket Termometer86NOK
L23NU268"+/- 2 grader FNei0 til 220 grader304 rustfritt stål1.75 "AnalogDial Pocket Termometer85NOK
COOPER ATKINS -

Digitale lommetermometre

StilModellNøyaktighetTilfellet MaterialViseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
ADPP800WG+/- 1 grader F-LCD0.1 Degrees4"-40 til 450 grader F688NOK
BDPP400W+/- 2 grader F Fra 14 grader til 212 grader F, +/- 3 grader C Fra -10 grader til 100 grader CABS plast3-sifret LCD-skjerm0.1 grader til 1.0 grader F, 0.1 grader C2.75 "-40 til 392 grader F464NOK
CDFP450W+/- 2 grader F eller +/- 1 grader CPlast4-sifret LCD-skjerm0.1 Degrees4.625 "-40 til 450 grader F689NOK
TAYLOR -

Dial Pocket Termometer

StilModellNøyaktighetTilfellet MaterialStammaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A3621+/- 2 grader FRustfritt stålRustfritt stål0 til 220 grader F99NOK
B6096-N+/- 2% ved målestokk304 rustfritt stål304 rustfritt stål-40 til 160 grader F77NOK
C6092-N+/- 2% ved målestokk304 rustfritt stål304 rustfritt stål0 til 220 grader F71NOK
TRACEABLE -

Vend termometer med åpen lomme

StilModellNøyaktighetBatteritypeVisePris (eks. mva)
A4372+/- 0.3 grader C ved testede punkter1.5V sølvoksid3/4 "LCD-skjerm720NOK
B42720.3 grad C ved testede punkterAAA3/4 ". LCD-skjerm1 379NOK
StilModellTilfellet MaterialDialstørrelseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AYP220FNSFABS plast1"2 Degrees5"0 til 220 grader F158NOK
AACCG150CRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"0 til 150 grader C283NOK
AACCG250CRustfritt stål1.75 "2 Degrees8"0 til 250 grader C214NOK
AACCG70CRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"-40 til 70 grader C203NOK
AACCG100CXRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"-50 til 100 grader C229NOK
AACCG110CRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"-10 til 110 grader C222NOK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digitale lommetermometre

StilModellPris (eks. mva)
A550B403NOK
B550B-N2 035NOK
CPDT660-N2 376NOK
VEE GEE -

Digitalt lommetermometer, topplesende T-håndtak-stil lommetermometer, T-håndtakskropp

ModellSakPris (eks. mva)
83210-12CU7QND652NOK
KLEIN TOOLS -

Digital Pocket termometer

ModellSakPris (eks. mva)
ET05CE4WWC306NOK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digital Pocket termometer

ModellSakPris (eks. mva)
PDT650AF7HJX445NOK
REOTEMP -

Dial Pocket Thermometer 5 inch Length

ModellSakPris (eks. mva)
QP02F23PSAC9RWR552NOK
THERMCO -

Termometer

ModellSakPris (eks. mva)
ACC067FBLSFCCU6KYX7 655 NOK
ROADPRO -

Digital Pocket termometer

ModellSakPris (eks. mva)
RPDT-300CT9CAL571NOK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digital Pocket termometer

ModellSakPris (eks. mva)
PDT550AJ2KRW438NOK
THERMCO -

Dial Pocket Termometer Abs Plastic

ModellSakPris (eks. mva)
YP125FNSFAC9YWZ158NOK
TAYLOR -

Urlommetermometer, 1 tommers skivediameter, 5 tommers stamme Lg, -40 grader til 120 grader F, Fahrenheit

ModellSakPris (eks. mva)
6091NCU4ZAZ130NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?