BUSSMANN GMD -serie glass og keramiske sikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 250 VAC , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 5.2mm , Lengde: 20ft. , Mfr. Serie: GMD , Emballasje: Bulk , Produkttype: Nordamerikansk sikringsring , Oppsigelsestype: Klipp , Spenning (AC): 250 VAC
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingSakMonteringsstilMotstand
A
BK / GMD-1.6A
1.6A5 20 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slag100AGlassikringHolder / klips124 milli-ohm
RFQ
B
BK / GMD-3A
3A5 mm x 20Sakte slag35AKeramisk sikringHolder65.500 MOhms
RFQ
A
BK / GMD-250MA
250mA5 mm x 20Sakte slag35AKeramisk sikringHolder3.455 Ohms
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?