BUSSMANN BK/GMD-1.6A patronglasssikring, tidsforsinkelse/sakteblåsing, 250VAC, 1.6A, sylindrisk

Vare: CD6XGE Modell: BK/GMD-1.6A

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilSylindriske
Karakter1.6A
Diameter5.2mm
Sikringsstørrelse / gruppe5 20 mm x mm
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering100A
Lengde20ft.
Mfr. SerieGMD
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
ProdukttypeNordamerikansk sikringsring
Motstand124 milli-ohm
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.214

Produktdetaljer:

    • GMD-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingSakMonteringsstilMotstandPris
BUSSMANN BK/GMD-250MA Ceramic Fuse, Slow Blow, 250mA, 250VAC | CD6XFD BK / GMD-250MA250mA5 mm x 20Sakte slag35AKeramisk sikringHolder3.455 Ohms-
RFQ
BUSSMANN BK/GMD-3A Ceramic Fuse, Slow Blow, 3A, 250VAC | CD6XHV BK / GMD-3A3A5 mm x 20Sakte slag35AKeramisk sikringHolder65.500 MOhms-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-1.6A patronglasssikring, tidsforsinkelse/sakteblåsing, 250VAC, 1.6A, sylindrisk