BUSSMANN BK/GMD-3A Keramisk Sikring, Slow Blow, 3A, 250VAC | CD6XHV

BUSSMANN BK/GMD-3A keramisk sikring, sakte, 3A, 250VAC

Vare: CD6XHV Modell: BK/GMD-3A

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk sikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilSylindriske
Karakter3A
Diameter5.2mm
Sikringsstørrelse / gruppe5 mm x 20
SikringstypeSakte slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering35A
Lengde20ft.
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeNordamerikansk sikringsring
Motstand65.500 MOhms
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets lengde (cm)50.8

Produktdetaljer:

    • GMD-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingSakMonteringsstilMotstandPris
BUSSMANN BK/GMD-250MA Keramisk sikring, Slow Blow, 250mA, 250VAC | CD6XFD BK / GMD-250MA250mA5 mm x 20Sakte slag35AKeramisk sikringHolder3.455 Ohms-
RFQ
BUSSMANN BK/GMD-1.6A patronglasssikring, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC, 1.6A, Sylindrisk | CD6XGE BK / GMD-1.6A1.6A5 20 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slag100AGlassikringHolder / klips124 milli-ohm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-3A keramisk sikring, sakte, 3A, 250VAC