Trappetrinn

filtre

LOUISVILLE -

FS1500-serien Trinnstiger i glassfiber

Louisville FS1500-seriens glassfiberstiger gir en sikker og stabil plattform for arbeidere å få tilgang til høye områder, utføre oppgaver som maling, reparasjoner og installasjoner og tilgang til hyller eller utstyr. De brukes i konstruksjon, vedlikehold og industrielle omgivelser der det kreves en trygg og solid forhøyet plattform. Disse stigene har et Shox-støtabsorberingssystem for å absorbere og spre slagenergien når stigen klatres eller tråkkes på. De er utstyrt med flere verktøyspor og magneter, slik at brukere kan lagre og få tilgang til verktøy mens de jobber. Disse stigene har et trinndesign med dobbel nagle som forsterker stigens trinn, og forbedrer deres holdbarhet og bæreevne. De har lett glassfiberkonstruksjon for ikke-ledende natur. Disse stigene er tilgjengelige i høyder på 4, 6, 8, 10 og 12 fot.

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AFS150428.875 "19.625 "4ft.31 788NOK
BFS150640.875 "22.625 "6ft.52 433NOK
RFQ
CFS150852.75 "25.625 "8ft.73 340NOK
RFQ
DFS151064.625 "28.625 "10ft.94 815NOK
RFQ
EFS151276.125 "31.625 "12ft.115 640NOK
VESTIL -

FBSS Series Glassfiber industrielle trinnstativ

StilModellTopp høydeBasisspredningBase breddeBredeste trinnDybdeHøydeStigelengdeAntall trinnPris (eks. mva)
AFBSS-113 "9.25 "14 "15 "9.25 "13 "1.1 ft.14 982NOK
BFBSS-222 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 ft.25 954NOK
CFBSS-334 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 ft.37 171NOK
LITTLE GIANT -

Sentinel trinnstige i glassfiber

StilModellPris (eks. mva)
A15910-0028 185NOK
RFQ
B15912-0029 560NOK
RFQ
LOUISVILLE -

AS2100-seriens aluminiumtrinnstiger

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AAS210639.875 "21.625 "6ft.51 991NOK
RFQ
BAS210851.625 "24.625 "8ft.72 713NOK
RFQ
CAS210452.75 "18.625 "4ft.31 539NOK
DAS211063.5 "27.625 "10ft.93 612NOK
RFQ
LOUISVILLE -

AS3000-seriens aluminiumtrinnstiger

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AAS300428 "18.625 "4ft.31 899NOK
BAS300639.875 "21.625 "6ft.52 518NOK
RFQ
CAS300851-11 / 16 "24.625 "8ft.73 554NOK
RFQ
DAS301063-9 / 16 "27.625 "10ft.94 776NOK
RFQ
LOUISVILLE -

FM1400HD-serien Twin frontstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AFM1404HD37.5 "19.5 "4ft.33 368NOK
BFM1406HD37.25 "22.75 "6ft.54 512NOK
RFQ
CFM1408HD67.25 "25.75 "8ft.75 389NOK
RFQ
DFM1410HD82 "28.75 "10ft.97 525NOK
EFM1412HD96.75 "31.75 "12ft.119 007NOK
FFM1414HD111.5 "34.75 "14ft.1312 591NOK
GFM1416HD126.25 "37.75 "16ft.1514 472NOK
LOUISVILLE -

FM1500-serien Twin frontstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AFM150437.5 "19.75 "4ft.33 030NOK
BFM150637.25 "22.75 "6ft.53 713NOK
RFQ
CFM150867.125 "25.75 "8ft.85 416NOK
RFQ
DFM151081-15 / 16 "28 9 / 16 "10ft.106 426NOK
WESTWARD -

Twin trinnstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeSakStigehøydeNetto VektAntall trinnPris (eks. mva)
A44ÅÅ0938 1 / 4 "19 3 / 8 "Stige4 ft.19 lbs.33 106NOK
RFQ
B44ÅÅ6853 1 / 4 "22 1 / 2 "Twin trinnstige6 ft.25.9 lbs.53 572NOK
RFQ
C44ÅÅ1668 1 / 2 "25 3 / 8 "Twin trinnstige8 ft.37 lbs.74 865NOK
RFQ
VESTIL -

FBTFL-serien, doble frontstiger i glassfiber

StilModellBredeste trinnBasisspredningBase breddeHøydeStigelengdeAntall trinnÅpnet dybdeÅpnet HøydePris (eks. mva)
AFBTFL-419 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 ft.437 1 / 2 "4 ft.4 824NOK
BFBTFL-825 9 / 16 "64.13 "26.84 "96 "8 ft.867 1 / 8 "8 ft.8 432NOK
RFQ
CFBTFL-1028 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 ft.10 465NOK
RFQ
LOUISVILLE -

Stativstiger i FT1500-serien i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeLastekapasitetNetto VektAntall trinnPris (eks. mva)
AFT150644 "35 1 / 2 "6 ft.300 lbs.21 lbs.54 062NOK
RFQ
BFT150856 "43 "8ft.300 lb.30.0 lb.75 392NOK
VESTIL -

FLAD-serien sammenleggbare stiger med hjul

StilModellGenerell dybdeBase lengdeSamlet dybdeTopp trinnhøyde fra bakkenFARGEDybdeHøydeMaterialePris (eks. mva)
AFLAD-218.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Blå18.6875 "42.31 "Karbonstål2 575NOK
BFLAD-2-SS18.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Sølv18.6875 "42.31 "Rustfritt stål9 233NOK
CFLAD-326.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Blå26.5 "51.93 "Karbonstål3 335NOK
DFLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Sølv26.5 "51.93 "Rustfritt stål10 822NOK
EFLAD-434.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Blå34.375 "61.56 "Karbonstål3 922NOK
FFLAD-4-SS34.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Sølv34.375 "61.56 "Rustfritt stål12 169NOK
VESTIL -

FBSL-serien Trinnstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBase breddeHøydeStigelengdeAntall trinnÅpnet dybdeBredeste trinnPris (eks. mva)
AFBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "7 100NOK
RFQ
BFBSL-12-33.84 "144 "-1276 1 / 8 "32 "8 662NOK
RFQ
CFBSL-429 "19.92 "48 "4 ft.428 15 / 16 "20 "2 891NOK
DFBSL-641.25 "23.4 "72 "6 ft.640 7 / 8 "23 "3 720NOK
RFQ
EFBSL-853.6 "26.84 "96 "8 ft.852 3 / 4 "26 "4 895NOK
RFQ
LOUISVILLE -

Dobbeltsidig trappetrinn

StilModellANSI -typeBasisspredningBunnbreddeStigehøydeLastekapasitetMaterialeAntall trinnPris (eks. mva)
AFM2008I66-13 / 16 "24.75 "8ft.250 lb.Glassfiber74 284NOK
RFQ
BAM1104HDIAA37-5 / 16 "21.625 "4ft.375 lb.Aluminum32 831NOK
CFM1106HDIAA52 "24 "6ft.375 lb.Glassfiber54 456NOK
RFQ
LOUISVILLE -

Trinnstiger i FS1400HD-serien i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AFS1404HD28.875 "19.625 "4ft.32 267NOK
BFS1405HD34.875 "21 "5ft.42 459NOK
CFS1406HD40.875 "22.625 "6ft.53 053NOK
RFQ
DFS1408HD52.75 "25.375 "8ft.73 810NOK
RFQ
EFS1410HD64.625 "28.625 "10ft.95 508NOK
RFQ
FFS1412HD76.125 "31.625 "12ft.116 377NOK
VESTIL -

RLAD-serien bærbare totrinnsstiger

StilModellFARGETrinnmaterialeTrinnstilPris (eks. mva)
ARLAD-P-2-BBlåPerforert stålperforert6 584NOK
BRLAD-2-BBlåGummiGummi6 442NOK
CRLAD-2-YGulGummiGummi6 442NOK
DRLAD-P-2-YGulPerforert stålperforert6 584NOK
LOUISVILLE -

FS2000-serien Trinnstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AFS200428.25 "18.875 "4ft.31 615NOK
BFS200534.125 "20 5 / 16 "5ft.41 874NOK
CFS200640 "21.875 "6ft.52 169NOK
RFQ
DFS200852 "24.875 "8ft.72 890NOK
RFQ
LOUISVILLE -

AS4000-seriens aluminiumtrinnstiger

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AAS400427-9 / 16 "17 15 / 16 "4ft.31 509NOK
BAS400639.375 "20 9 / 16 "6ft.51 743NOK
RFQ
CAS400851.25 "23.187 "8ft.72 483NOK
RFQ
LOUISVILLE -

FS1100HD-serien, trinnstige i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AFS1104HD29 "20 9 / 16 "4ft.32 638NOK
BFS1110HD64.437 "31 "10ft.95 766NOK
RFQ
LOUISVILLE -

Trinnstiger i FS1300HD-serien i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AFS1304HD29 "18 13 / 16 "4ft.42 346NOK
BFS1306HD41 "21 13 / 16 "6ft.53 069NOK
RFQ
CFS1308HD54 "24 13 / 16 "8ft.73 545NOK
RFQ
DFS1310HD64-9 / 16 "27 13 / 16 "10ft.95 172NOK
RFQ
LOUISVILLE -

FS4000-serien Trinnstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AFS400428.187 "18 13 / 16 "4ft.31 636NOK
BFS400640 "21 13 / 16 "6ft.52 276NOK
RFQ
CFS400851.875 "24 13 / 16 "8ft.72 929NOK
RFQ
LOUISVILLE -

L-3016-serien Trinnstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AL-3016-0428.187 "18 13 / 16 "4ft.31 594NOK
BL-3016-0640 "21 13 / 16 "6ft.52 024NOK
RFQ
CL-3016-0851.875 "24 13 / 16 "8ft.73 038NOK
RFQ
DL-3016-1064 "27 13 / 16 "10ft.94 704NOK
RFQ
EL-3016-1275-11 / 16 "30 13 / 16 "12ft.115 321NOK
12

Trappetrinn

Trinnstiger har støpte topper for å holde verktøy og brede baser som gir stabilitet mens du arbeider. Trinnene har antiskli-trinn som forhindrer sklir og fall med gummikledde føtter som også hindrer selve stigen fra å skli av bakken. Tilgjengelig i aluminium, glassfiber eller stål i et bredt spekter av størrelser, materialer og driftsklasser

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?