VESTIL CB-W Series Veggmonterte Sylinderbraketter


filtre
Montering: montert , Vedleggstype: Strap On , Spennelengde: 2" , Spennebredde: 2 3 / 4 " , Måler: 11 ga. , Maks. Sylinder Dia.: 12 " , Min. Sylinder Dia.: 3" , Pakkestørrelse: 1 , Stropptype: 2 Piece , Stroppbredde: 1 1 / 2 "
StilModellFARGEDybdeHøydeMaterialeRem lengdeBreddePris (eks. mva)
A
CB-W-2S
Grå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål45 1 / 2 "23 3 / 4 "700NOK
B
CB-W-3S
Grå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-36 "957NOK
C
CB-WS
Grå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-8"476NOK
D
CB-WP
Gul3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "296NOK
E
CB-W-2P
Gul3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "437NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?