APPROVED VENDOR Platestøttebane 1/16 tommer


filtre
Legeringstype: 3003 , Bli ferdig: polert , Hardhetsskala: BHN , Lengde: 2" , Lengdetoleranse: +/- 0.125 " , Materiale: Aluminum , Mønster: Trå , Temperament: H22 , Tykkelse: 1 / 16 " , Tykkelsestoleranse: +/- 0.006 " , Typisk hardhet: 40 , Typisk strekkstyrke: 22,000 psi , Typisk avkastningsstyrke: 21,000 psi , Breddetoleranse: +/- 0.125 "
StilModellBreddePris (eks. mva)
A
3VXC7
2ft.651NOK
A
3VXC6
6"195NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?