Vannhammerstoppere

filtre

WATTS -

Vannhammerstoppere

Når en avstengningsventil, oppvaskmaskin, kran eller vaskemaskin lukkes raskt og stopper strømmen, rister og slår rørene i momentumet det skaper. Watts vannhammerstoppere er designet for å forhindre denne tilstanden ved å bruke en luftpute som effektivt kan absorbere momentumet. Disse vannhammerstopperne forhindrer støy og skadevirkninger av vannhammere på rørene, noe som gjør dem ideelle for kommersielle og industrielle applikasjoner. Watts vannhammeravledere har en kobberkropp og kommer med en blyfri, messingbygd gjenget adapter for enkel installasjon i et nytt eller eksisterende rørsystem, i enhver ønsket vinkel.

StilModellMin. Temp.Body MaterialTilkoblingsstørrelseTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseTemp. OmrådeGjengetypePris (eks. mva)
A3/4 LF15M2-B-Kobber med lav-bly messingadapter-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 grader til 180 grader F-759NOK
B1 LF15M2-D-Kobber med lav-bly messingadapter-9 15 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-2 484NOK
C1 LF15M2-C-Kobber med lav-bly messingadapter-8 13 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-1 819NOK
DLF150A-Rustfritt stål med messingadapter-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 grader til 180 grader F-1 416NOK
ELF150A-HA 3/4-Rustfritt stål3 / 4 "4.3125 "3.4062 "--MHT1 978NOK
FLF15M2-F-Kobber med lav-bly messingadapter-11.156 "-1"33 grader til 180 grader F-4 419NOK
G1 LF15M2-E-Kobber med lav-bly messingadapter-12 11 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-3 445NOK
HLF15M2-A-Kobber med lav-bly messingadapter-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 grader til 180 grader F-535NOK
ILF15M2-ES33 ° FKobber1"13.5 "2.125 "-33 til 180 ° F-2 317NOK
JLF15M2-F 133 grader FKobber1"11.1562 "5.625 "--PT2 401NOK
KLF05-S 3/433 grader FKobber3 / 4 "4.88 "1"---1 150NOK
LLF15M2-A 1/233 grader FKobber1 / 2 "5.9375 "1.125 "--PT363NOK
MLF15M2-FS33 grader FKobber1"16 "2.125 "---3 566NOK
NLF05-PEX-T 1/233 grader FKobber1 / 2 "4.6875 "2.25 "---1 256NOK
OLF15M2-D 133 grader FKobber1"9.9375 "2.125 "--PT1 804NOK
PLF15M2-DS33 grader FKobber1"11 "2.125 "---1 723NOK
QLF15M2-C 133 grader FMessing1"8.8125 "1.625 "--PT1 268NOK
RLF15M2-E 133 grader FKobber1"12.6875 "2.125 "--PT2 436NOK
SLF15M2-B 3/433 grader FMessing3 / 4 "8.5625 "1.375 "--PT356NOK
MLF15M2-CS33 grader FKobber1"12.5 "1.375 "---1 349NOK
TLF05 1/233 grader FKobber1 / 2 "5.5 "1.25 "--PT967NOK
ULF05H 3/433 grader FKobber3 / 4 "6.375 "2"--GHT1 116NOK
VLF05 3/833 grader FKobber3 / 8 "5.25 "1.25 "--PT963NOK
WLF05A-CH 3/433 grader FKobber3 / 4 "5.625 "1.25 "--PT1 205NOK
XLF15M2-BS33 grader FKobber3 / 4 "10 "1.125 "---547NOK
WATTS -

Branch Tee, 3/4 tommers tilkobling, 60 Psi Max. Press

ModellSakPris (eks. mva)
LF05H-M1 3/4BQ6JPK1 150 NOK
WATTS -

Water Hammer Arrestor 3/4 inch Npt 150 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
LF150HAAB8RHX417NOK
SPEARS VALVES -

Vannhammerstopperventil

ModellSakPris (eks. mva)
CHA-0500BU7WNH360NOK
Se detaljer
ZURN -

Blyfri vannhammerstopper

ModellSakPris (eks. mva)
WH2950-A-XLCV8NTC245NOK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Vannhammerstopper, tapp, 1/2 størrelse, CPVC

ModellSakPris (eks. mva)
WHA-005BU8CTC217NOK
Se detaljer

Vannhammerstoppere

Raptor Supplies tilbyr en komplett serie med LF05-, LF150A- og LF15M2-serier vannhammerstoppere fra Watts for bruk i vaskemaskiner, kommersielle oppvaskmaskiner og hurtiglukkende kraner for å kontrollere vanntrykksjokk og forhindre vannhammerforhold. Disse vannhammerstopperne har et forhåndsladet, permanent forseglet luftkammer med et bevegelig polypropylenstempel for å absorbere støt og forhindre tap av luft til vann. Produktene i LF15M2-serien er utstyrt med NPT solid hex messing adapter / lodde endeforbindelser for enkel installasjon, i nye eller eksisterende rørsystemer, ved bruk av en standard rør-T-stykke horisontalt, vertikalt eller i en hvilken som helst vinkel. Disse Watts støtdempere har et fabrikkinnstilt trykk på 60 psi og tåler et maksimalt trykk på 150 psi. De er tilgjengelige i 1/2, 3/4 og 1 tommers rørstørrelse alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?