Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL CB-W-2P Sylinderbrakett, Veggmontert plast, 2 sylinder

På lager
Vare: AD7KPY Modell: CB-W-2PKryssreferanse: 4EY27

Få tak i det April 26, Fredag
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderbrakett
Monteringmontert
VedleggstypeStrap On
Bolthull Dia. (I.)0.5 "
FARGEGul
Sylinderkapasitet2
Dybde3"
Diameter3 til 10 "
Høyde4"
Lengde3"
MaterialeABS
Maks. Sylinder Dia.12 "
Min. Sylinder Dia.3"
Antall sylindere2
Antall stropper2 Piece
Pack Size1
Rem lengde2 ft.
Stroppetype2 Piece
Stropp bredde1 1 / 2 "
Bredde29 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8302498090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeMaterialeRem lengdeBreddePris
VESTIL CB-WP sylinderbrakett, 4 tommers høyde, 3 tommers bredde | AD7KPX 4EY25 CB-WPGul3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "296NOK
VESTIL CB-W-2S Stål Veggmontert 2-sylindret brakett | AG7PGN CB-W-2SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål45 1 / 2 "23 3 / 4 "700NOK
VESTIL CB-W-3S Stål Veggmontert 3-sylindret brakett | AG7PGP CB-W-3SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-36 "957NOK
VESTIL CB-WS Stål Veggmontert 1 Sylinder Brakett | AG7PGQ CB-WSGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-8"476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CB-W-2P Sylinderbrakett, Veggmontert plast, 2 sylinder
437NOK / enhet