Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL CB-W-2S Stål Veggmontert 2-sylindret brakett

På lager
Vare: AG7PGN Modell: CB-W-2S
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
700NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderbrakett
Monteringmontert
VedleggstypeStrap On
Bolthull Dia. (I.)0.5 "
Spenne Lengde2"
Spennebredde2 3 / 4 "
FARGEGrå
Dybde2 1 / 3 "
Måler11 ga.
Høyde4 1 / 8 "
Lengde2.343 "
MaterialeStål
Maks. Sylinder Dia.12 "
MåleenheterHVER
Antall sylindere2
Pack Size1
Rem lengde45 1 / 2 "
Stropp bredde1 1 / 2 "
Bredde23 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)5.95
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode8302498090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeMaterialeRem lengdeBreddePris
VESTIL CB-WP sylinderbrakett, 4 tommers høyde, 3 tommers bredde | AD7KPX 4EY25 CB-WPGul3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "296NOK
VESTIL CB-W-2P Sylinderbrakett, Veggmontert plast, 2 sylindret | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PGul3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "437NOK
VESTIL CB-W-3S Stål Veggmontert 3-sylindret brakett | AG7PGP CB-W-3SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-36 "957NOK
VESTIL CB-WS Stål Veggmontert 1 Sylinder Brakett | AG7PGQ CB-WSGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-8"476NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CB-W-2S Stål Veggmontert 2-sylindret brakett
700NOK / enhet