Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL CB-WP sylinderbrakett, 4 tommers høyde, 3 tommers bredde

På lager
Vare: AD7KPX Modell: CB-WPKryssreferanse: 4EY25

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderbrakett
Monteringmontert
VedleggstypeStrap On
Bolthull Dia. (I.)0.5 "
FARGEGul
Sylinderkapasitet1
Dybde3"
Diameter3 til 10 "
Høyde4"
Lengde3"
MaterialeABS
Maks. Sylinder Dia.12 "
Min. Sylinder Dia.3"
Antall sylindere1
Antall Maks. Sylinder kapasitet1
Antall stropper2 Piece
Operasjon115V AC
Pack Size1
Rem lengde2 ft.
Stroppetype2 Piece
Stropp bredde1 1 / 2 "
Bredde15 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302498090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeMaterialeRem lengdeBreddePris
VESTIL CB-W-2P Sylinderbrakett, Veggmontert plast, 2 sylindret | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PGul3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "437NOK
VESTIL CB-W-2S Stål Veggmontert 2-sylindret brakett | AG7PGN CB-W-2SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål45 1 / 2 "23 3 / 4 "700NOK
VESTIL CB-W-3S Stål Veggmontert 3-sylindret brakett | AG7PGP CB-W-3SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-36 "957NOK
VESTIL CB-WS Stål Veggmontert 1 Sylinder Brakett | AG7PGQ CB-WSGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-8"476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CB-WP sylinderbrakett, 4 tommers høyde, 3 tommers bredde
296NOK / enhet