Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL CB-WS Stål Veggmontert 1 Sylinderbrakett

På lager
Vare: AG7PGQ Modell: CB-WS

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderbrakett
Monteringmontert
VedleggstypeStrap On
Bolthull Dia. (I.)0.5 "
FARGEGrå
Dybde2 1 / 3 "
Høyde4 1 / 8 "
Lengde2.343 "
Lastesenter13 inn.
MaterialeStål
Maks. Sylinder Dia.12 "
MåleenheterHVER
Antall sylindere1
Antall Maks. Sylinder kapasitet1
Operasjon12V DC
Pack Size1
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)5.95
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8302498090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeMaterialeRem lengdeBreddePris
VESTIL CB-WP sylinderbrakett, 4 tommers høyde, 3 tommers bredde | AD7KPX 4EY25 CB-WPGul3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "296NOK
VESTIL CB-W-2P Sylinderbrakett, Veggmontert plast, 2 sylindret | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PGul3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "437NOK
VESTIL CB-W-2S Stål Veggmontert 2-sylindret brakett | AG7PGN CB-W-2SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål45 1 / 2 "23 3 / 4 "700NOK
VESTIL CB-W-3S Stål Veggmontert 3-sylindret brakett | AG7PGP CB-W-3SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-36 "957NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CB-WS Stål Veggmontert 1 Sylinderbrakett
476NOK / enhet