ANCRA CARGO Vertikal E-spor


Ancra vertikale E-spor er lastsikringssystemer som består av spor eller skinne montert vertikalt på vegg eller gulv.

filtre
Dybde: 0.44 " , Lengde: 60 " , Materiale: 12 ga. Stål , Monteringsstil: Bolt-på , Bredde: 5" , Arbeidsbelastningsgrense: 6000 lb.
StilModellFinishPris (eks. mva)
A
40838116000-GRA
Galvanisert786NOK
B
40838106000-GRA
Malt grå772NOK

Egenskaper

  • De har 12 gauge stålkonstruksjon med et minimumsutbytte på 50000 XNUMX lb for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Disse vertikale E-sporene tillater boltmontering for enkel installasjon.
  • De har en arbeidsbelastningsgrense på 6000 lb.
  • Disse vertikalene med E-spor har i tillegg maling grå/galvanisert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sikre last ved hjelp av vertikale E-spor?

  • For å sikre last ved hjelp av vertikale E-spor, festes stroppene eller tauene til krokene på E-sporet og strammes for å sikre lasten.
  • Sørg for at lasten er jevnt fordelt og sikkert festet for å forhindre skade under transport.

Hvordan installeres vertikale E-spor?

Vertikale E-skinner kan installeres ved å skru, bolte eller sveise dem til innerveggene eller gulvet i en tilhenger eller lastebil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?