ALTRONIX IP Over Coax -mottakere, 16 kanaltype


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Underkategori: Komponent for videosystem , Type: 16 Channel
StilModellHøydeInngangsspenningLengdeAntall utgangerBreddePris (eks. mva)
A
EBRIDGE1CR
1"12VDC til 24VDC klasse 2 strømforsyning eller 16VAC til 24VAC klasse 2 plug-in transformator3 51 / 64 "12 1 / 2 "2 037 NOK
B
EBRIDGE16CR
1.625 "24VDC til 56VDC UL-oppført klasse 2 strømforsyning eller UL-oppført 24VAC klasse 2 plug-in transformator8.5 "1619.12 "44 123 NOK

IP Over Coax -mottakere, 16 kanaltype

Altronix eBridge IP over koaksialmottakere overfører data og strøm over koaksialkabler og forenkler systemoppgraderinger fra analoge til IP-enheter eller kameraer ved å bruke eksisterende legacy coax. De eliminerer arbeidskraft og kostnader under installasjonen av en ny nettverkskabel og muliggjør strøm- og dataoverføring over 500 meter. Videre utvider disse CE-godkjente og UL-listede mottakerne nettverksforbindelsesavstander i industrielle miljøer og oppgraderer utplassert CCTV-koaksial til digitale nettverk for flyplasser, sykehus, skoler og kasinoer, og fungerer sammen med megapiksel-, HD1080- og HD720-kameraer. De har RJ45-type Ethernet-tilkobling for kompatibilitet og ekstra beskyttelse i tøffe miljøer og LED-indikatorer for å indikere riktig punkt-til-punkt-funksjon av enhetene. I tillegg er disse C-Tick-kompatible enhetene utstyrt med type 16-kanaler, slik at de kan ha 16 kameraer på ett system, og gjennomstrømningene er vurdert til å passere opptil 25 Mbps over lange avstander. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene med driftstemperaturer fra 14 grader Fahrenheit til 122 grader Fahrenheit, tilgjengelig i 1 og 16 utgangsvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?