Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip Over Coax-mottaker 16-kanals | AC7DBA 38C650

ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip Over Coax-mottaker 16-kanals

På lager
Vare: AC7DBA Modell: EBRIDGE16CRKryssreferanse: 38C650

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
44 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIP over koaksimottaker
Nødvendige batterierNei
Høyde1.625 "
Inngangsspenning24VDC til 56VDC UL-oppført klasse 2 strømforsyning eller UL-oppført 24VAC klasse 2 plug-in transformator
Lengde8.5 "
Antall utganger16
UnderkategoriKomponent for videosystem
typen16 Channel
Bredde19.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8517620050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInngangsspenningLengdeAntall utgangerBreddePris
ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip Over Coax-mottaker | AC7DAX 38C647 EBRIDGE1CR1"12VDC til 24VDC klasse 2 strømforsyning eller 16VAC til 24VAC klasse 2 plug-in transformator3 51 / 64 "12 1 / 2 "2 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip Over Coax-mottaker 16-kanals
44 123 NOK / enhet