Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip Over Coax-mottaker | AC7DAX 38C647

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip Over Coax-mottaker

På lager
Vare: AC7DAX Modell: EBRIDGE1CRKryssreferanse: 38C647

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIP over koaksimottaker
Nødvendige batterierNei
Høyde1"
Inngangsspenning12VDC til 24VDC klasse 2 strømforsyning eller 16VAC til 24VAC klasse 2 plug-in transformator
Lengde3 51 / 64 "
Antall utganger1
UnderkategoriKomponent for videosystem
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8517620050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInngangsspenningLengdeAntall utgangerBreddePris
ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip Over Coax-mottaker 16-kanals | AC7DBA 38C650 EBRIDGE16CR1.625 "24VDC til 56VDC UL-oppført klasse 2 strømforsyning eller UL-oppført 24VAC klasse 2 plug-in transformator8.5 "1619.12 "44 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip Over Coax-mottaker
2 037 NOK / enhet