PARKER PR-serien, kuleventiler


filtre
Håndtak Type: Kvartalsving , Maks. Driftstrykk: 207 psi , Maks. Press: 3000 psi CWP , Ringmateriale: PTFE , Temp. Område: -10 grader til 450 grader F. , Ventildesign: 2-veis
StilModellStilBody MaterialVolumkoeffisientTube SizeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
6Z-PR6-VT-SS
Enkelt komprimering316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "KPI (R)2.16 "2.66 "2 812 NOK
B
6Z-PR6-VT-B
Enkelt komprimeringMessing3.193 / 8 "3 / 8 "KPI (R)2.16 "2.66 "2 125 NOK
A
4Z-PR4-VT-SS
Enkelt komprimering316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "KPI (R)1.530 "2.18 "1 624 NOK
A
8Z-PR6-VT-SS
Enkelt komprimering316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "KPI (R)2.16 "2.88 "2 833 NOK
B
4Z-PR4-VT-B
Enkelt komprimeringMessing1.241 / 4 "-KPI (R)1.530 "2.18 "1 530 NOK
B
8Z-PR6-VT-B
Enkelt komprimeringMessing3.191 / 2 "1 / 2 "KPI (R)2.16 "2.88 "2 169 NOK
C
4A-PR4-VT-SS
To hylsekomprimering316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1.530 "2.18 "1 505 NOK
B
4A-PR4-VT-B
To hylsekomprimeringMessing1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "1 480 NOK
B
6A-PR6-VT-B
To hylsekomprimeringMessing3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "1 989 NOK
C
6A-PR6-VT-SS
To hylsekomprimering316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "2 705 NOK
C
8A-PR6-VT-SS
To hylsekomprimering316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "2 823 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?