TSUBAKI Gaffelkoblingsblad


filtre
smøring: SAE 10 til SAE 50 , Materiale: Karbonstål , Pin Type: Naglet , Temp. Område: 15 til 300F , Type: Leaf Chain
StilModellPin Link Plate TykkelseANSI KjedestørrelseHull Dia.TonehøydeRoller Link Plate HøydeStrekkfasthetInne i Pin Dia.LengdePris (eks. mva)
A
BL546CL
0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 lb.0.234 "0.625 "389NOK
B
BL544CL
0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 lb.0.234 "0.625 "364NOK
A
BL646CL
0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 lb.0.312 "0.75 "755NOK
B
BL644CL
0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 lb.0.312 "0.75 "723NOK
A
BL846CL
0.156 "BL8460.376 "1"0.156 "46,200 lb.0.375 "1"291NOK
B
BL844CL
0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 lb.0.375 "1"139NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?