REVVO Svingbar platehjul m / Total-Lock


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Caster-produktgruppe: Svinghjul med total lås , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Kjernemateriale: nylon , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Total lås , Ikke-merking: Ja , Raceway: Enkel ball , Svingradius: 0" , Temp. Område: 14 grader til 104 grader F
StilModellMonteringsbolt Dia.BremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris (eks. mva)
A
TSED 050 RN0D B
1 / 4 "Ansiktskontakt1000 til 2999 lb.1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D80NOK
B
TSSV 100 BN0S TS
5 / 16 "Total lås300 til 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A317NOK
B
TSSV 125 BN0S TS
5 / 16 "Total lås300 til 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A336NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?