KLEIN TOOLS Wire Stripper


filtre
Regulerbar: Håndbok , Håndtaksfarge: Blue / White , Isolert: Ja , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , trådmåler: 8 til 18 AWG
StilModellTotal høydeKabeltypeKapasitetTotal lengdeSamlet breddeFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris (eks. mva)
A
11045-INS
-solid18 til 10 AWG6"-Strip / Cut / Loop-Vårretur851NOK
B
11045
-solid18 til 10 AWG6.25 "-Strip / Cut-Vårretur320NOK
C
11054
--------447NOK
D
11049-INS
-Strandet16 til 8 AWG7"-Strip / Cut / Loop-Vårretur831NOK
E
1011M
-Strandet3.81 mm til 4 mm6.125 "-Strip / Cut / LoopPlastbelagtVårretur127NOK
F
1004
-Solid og strandet26 til 12 AWG5"-Strip / Cut / LoopPlastdyppet209NOK
G
11057
-Solid og strandet20 til 32 AWG7.125ft.-Strip / Cut / Loop-dyppet409NOK
H
11055
-Solid og strandet18 til 10 AWG7.125 "-Strip / Cut / Loop-Putehåndtak383NOK
I
11046
-Strandet26 til 16 AWG6.25 "-Strip / Cut-Vårretur311NOK
J
1000
-Solid og strandet22 til 10 AWG7.75 "-Strip / CutPlastbelagtPutehåndtak436NOK
K
1010
-Solid og strandet22 til 10 AWG8.25 "-Strip / Cut / CrimpPlastbelagtPutehåndtak457NOK
L
11054GLW
--------529NOK
M
K12054
--------63NOK
N
K12035
--------606NOK
O
11053
-Strandet12 til 6 AWG7.125 "-Strip / CutBi-materialePutehåndtak403NOK
P
11055-INS
-Solid og strandet18 til 10 AWG8"-Strip / Cut / Loop-Putehåndtak932NOK
Q
K1412
-solid14 til 12 AWG7.75 "-Strip / Cut-dyppet540NOK
R
2005N
--------745NOK
S
1019
--------434NOK
T
1009
--------434NOK
U
VDV110261
--------340NOK
V
74007
-Solid og strandet24 til 12 AWG5"-Strip / CutPlastdyppet242NOK
W
11049
-Strandet16 til 8 AWG6.25 "-Strip / Cut-Vårretur320NOK
X
11047
-solid30 til 22 AWG6.25 "-Strip / Cut-Vårretur293NOK
Y
1011
-Solid og strandet20 til 10 AWG6.125 "-Strip / Cut / CrimpPlastbelagtVårretur261NOK
Z
11048
--------416NOK
A1
11054EINS
--------988NOK
B1
11063W
--------643NOK
C1
J2139NECRN
--------1 002 NOK
D1
21051
--------1 086 NOK
E1
VDV110295
--------426NOK
F1
VDV226110
--------952NOK
G1
1003
-Solid og strandet26 til 12 AWG5"-Strip / Cut / LoopPlastdyppet192NOK
H1
11061
--------501NOK
I1
K12055
--------63NOK
J1
21050
--------1 155 NOK
K1
1001
-Solid og strandet8 til 22 AWG8.5 "-Strip / Cut / Crimp-Putehåndtak495NOK
L1
K11095
0.61 "--7.4 "2.33 "---426NOK
M1
K12065CR
0.73 "--8.3 "2.25 "---737NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?