Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI BL646CL Gaffelkobling - Pakke med 5 blader | AB4KQC 1YKY5

TSUBAKI BL646CL Clevis Connector - Pakke med 5 blader

På lager
Vare: AB4KQC Modell: BL646CLKryssreferanse: 1YKY5
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
755NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis -kontakt
ANSI KjedestørrelseBL646
Hull Dia.0.313 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
snøring4 x 6
Lengde0.75 "
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.437 "
Pin Lengde1.173 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde0.75 "
Roller Link Plate Høyde0.713 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet28,500 lb.
typenLeaf Chain

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7315190000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPin Link Plate TykkelseANSI KjedestørrelseHull Dia.TonehøydeRoller Link Plate HøydeStrekkfasthetInne i Pin Dia.LengdePris
TSUBAKI BL544CL Clevis Connector - Pakke med 5 blader | AB4KPX 1YKX9 BL544CL0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 lb.0.234 "0.625 "364NOK
TSUBAKI BL546CL Gaffelkobling - Pakke med 5 blader | AB4KPY 1YKY1 BL546CL0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 lb.0.234 "0.625 "389NOK
TSUBAKI BL644CL Clevis Connector - Pakke med 5 blader | AB4KQB 1YKY4 BL644CL0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 lb.0.312 "0.75 "723NOK
TSUBAKI BL844CL koblingsblad | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 lb.0.375 "1"139NOK
TSUBAKI BL846CL koblingsblad | AB4KQG 1YKY9 BL846CL0.156 "BL8460.376 "1"0.156 "46,200 lb.0.375 "1"291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI BL646CL Clevis Connector - Pakke med 5 blader
755NOK / enhet