Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettsiden vår. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
SoMe annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Tsubaki-kjedekatalogen inkluderer kjettingledd, rullekjeder, nøkkelfrie foringer, inspeksjonsdører og kjedeverktøy. Tsubaki rullekjeder av plast har selvsmørende egenskaper, en bemerkelsesverdig egenskap ved plastmaterialet for å eliminere behovet for ekstern smøring. De kan brukes ved temperaturer fra -4 til 176 grader F. Disse Tsubaki-drivkjedene i plast tåler belastninger på opptil 200 lb. Merkene 600 AS Series rullekjeder overgå eksisterende kjettingalternativer i rustfritt stål ved å gi dobbel slitelevetid for å forlenge kjedens driftslevetid. De kan brukes ved temperaturer fra -40 til 750 grader F. Disse Tsubaki-rullekjedene har en lastekapasitet på 1386 lb og har en rustfri stålkonstruksjon for holdbarhet.
KjedeDrivkjeder for overføring og festekjeder for transport. Brukes til matemballasje, gaffeltrucker, oljefeltboring, motorsykler og andre applikasjoner som krever holdbare transportører og maksimal kraftoverføring i et kompakt rom
(1046 produkter)
SprocketsBladkjedeforbindelsesledd med 6 x 6 snøring og 0.75 tommers stigning som gir 25800 lb bruddstyrke. Motstandsdyktig mot støtbelastninger og slitasje og krever minimalt vedlikehold. Laget av varmebehandlet stål for å takle tunge utfordringer
(5034 produkter)
KjedeverktøyInkluderer avtrekkere og avtrekkere godt egnet for bruk med industrielle rullekjeder. Spesialverktøy lar brukere demontere rullekjeder mens de fortsatt er på utstyret
(9 produkter)
InspeksjonstjenestedørerStøv- og fukttette ett-trykks inspeksjonsdører designet for industrielle transportører og utstyr for materialbehandling/håndtering. Unike, patenterte, låsbare og prefabrikkerte enheter som er enkle å installere og gir rask og enkel tilgang uten spesialverktøy
(8 produkter)
Kabelslange bæresystemerMaksimer produktiviteten og reduser kostnadene ved å bruke beskyttelsesenheter som på en pålitelig måte leder og støtter kabler/slanger inne i maskinverktøy og andre industrimaskiner. Beskytt dem mot skitt, rusk og andre miljøfaktorer
(14 produkter)
Noen MPN-er for Tsubaki-produkter krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton-, Dixon- og Morse Drum-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Tsubaki-produkter tilgjengelig.
Levering
Disse Tsubaki-produktene varierer i små størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.
Om Tsubaki
Tsubaki-kjedekatalogen inkluderer kjettingledd, rullekjeder, nøkkelfrie foringer, inspeksjonsdører og kjedeverktøy. Tsubaki rullekjeder av plast har selvsmørende egenskaper, en bemerkelsesverdig egenskap ved plastmaterialet for å eliminere behovet for ekstern smøring. De kan brukes ved temperaturer fra -4 til 176 grader F. Disse Tsubaki-drivkjedene i plast tåler belastninger på opptil 200 lb. Merkene 600 AS Series rullekjeder overgå eksisterende kjettingalternativer i rustfritt stål ved å gi dobbel slitelevetid for å forlenge kjedens driftslevetid. De kan brukes ved temperaturer fra -40 til 750 grader F. Disse Tsubaki-rullekjedene har en lastekapasitet på 1386 lb og har en rustfri stålkonstruksjon for holdbarhet.
Store handelsnavn
Super rustfri kjede
Super Stainless Chain av Tsubaki er en banebrytende innovasjon i industrikjeder. Den kombinerer korrosjonsbestandigheten til rustfritt stål med styrken til karbonstål, noe som gjør den ideell for tøffe bruksområder. Denne unike blandingen sikrer lang levetid og slitestyrke, og reduserer nedetid og kostnader...
s. Viktigere er at den sømløst kan erstatte karbonstålkjeder uten at det går på bekostning av bæreevnen, noe som eliminerer behovet for systemoverhalinger. Med funksjoner som en høyere midje på sidestangen og overlegen utmattelsesstyrke, samsvarer den med ASME B29.1-standarder, og tilbyr opptil 6 ganger styrken til vanlige rustfrie stålkjeder.
Overflatebehandlet Neptunkjede
Neptune Chain av Tsubaki er et betydelig sprang innen industriell kjedeteknologi, spesialbygd for utfordrende miljøer som krever eksepsjonell korrosjons- og kjemisk motstandsdyktighet. Den har en bemerkelsesverdig utholdenhet på opptil 1000 timer i saltvann, og overgår forgjengeren med 300 timer. Merket ...
introduserer en banebrytende overflatebehandling som kombinerer spesielle belegg og harpiksbelegg, og gir uovertruffen motstand mot korrosjon, rust og kjemikalier. Denne innovative behandlingen forbedrer kjedens generelle holdbarhet og ytelse betydelig.
Ofte Stilte Spørsmål
Er Tsubaki Neptune-kjeder korrosjonsbestandige?
Denne kjeden tilbyr høy motstand mot korrosjon, vann, alkaliske kjemikalier og til og med saltvann, noe som gjør den ideell for utfordrende forhold.
Hva er de viktigste fordelene med å bruke plastruller i rullekjeder?
Plastruller reduserer friksjon og slitasje, fungerer stille og er korrosjonsbestandige. De minimerer også risikoen for å ripe eller skade transportgods, noe som gjør dem ideelle for sensitive bruksområder.
Hva er hovedtrekkene til Tsubakis industrikjeder?
Tsubakis kjeder er kjent for sin holdbarhet, høye bæreevne og innovative design, noe som gjør dem egnet for krevende bruksområder.