IMPERIAL 400-serie Deluxe 2-ventil manifoldmålere, 1/4 tommers inntak


Imperial 400-seriens manifoldmålere overvåker trykket i HVAC-systemet mens de opererer og slipper ut fuktighet og forurensninger, og forhindrer dermed systemskader. De er designet for bruk i klimaanlegg og kjølesystemer.

filtre
Materiale: Messing , Antall slanger: 3 , Type: Klimaanlegg og stasjonær kjøling
StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A
496-C
36 "1 324 NOK
B
443-C
60 "1 695 NOK
A
421-C
60 "1 569 NOK

400-serie Deluxe 2-ventil manifoldmålere, 1/4 tommers inntak

Imperial 400 Series Gauge manifolds overvåker trykket i HVAC / R-systemet mens du bruker og frigjør fukt og forurensninger, og forhindrer dermed skader på systemet. Deres unike kroppsdesign gir overlegen motstandsdyktighet mot støt, vibrasjoner og pulsasjoner for blafrefri drift og forlenget målingstid. De er utstyrt med en gauge-støvel for å beskytte mot støtslag under tøffe forhold og frontplater med høy synlighet med fargekodede skalaer for enkel lesing. Imperial 400-serie deluxe messingmanifold er kompatibel med R-22, R-404A, R-410A kjølemedier og er tilgjengelige i 36 og 60 tommer slangelengder. Raptor Supplies tilbyr også Imperial 800-serie manifold med 4-ventilskonfigurasjon for å gi 4 ganger mer evakuerings- / ladeprosess.

Egenskaper

  • Imperial 400-seriens manifoldmålere har en to-ventils design, som muliggjør tilkobling til høytrykks- og lavtrykksidene av systemet.
  • De er utstyrt med en målerstøvel for å beskytte mot slag under tøffe forhold.
  • Disse Deluxe 2-ventils manifoldmålere har messingkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • De har synlige frontplater med fargekodede skalaer for enkel lesing.
  • Disse Imperial manifoldmålerne er utstyrt med myke seteventiler for å forhindre lekkasje.
  • De er integrert med en dobbel O-ring ventildesign for høy effektivitet, presis flagrende og pulsasjonsmotstand.
  • Disse manifoldmålerne er tilgjengelige i 36- og 60-tommers slangelengder.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke kjølemedier er kompatible med Imperial 400-seriens manifoldmålere i messing?

Disse Imperial 400 Series deluxe messingmanifoldene er kompatible med R-22, R-404A og R-410A kjølemedier.

Hva er hovedkomponentene til manifoldmålere?

Manifoldmålere inkluderer manifoldkroppen, som huser ventilene og portene og trykkmålerne. Manifoldlegemet har typisk to ventiler for tilkobling til høytrykks- og lavtrykksidene av systemet, sammen med en tredje ventil kjent som senterventilen for tilkobling til en vakuumpumpe eller annet utstyr.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?