A B Justerbare gafler: Ja , Justerbare ben: Ja , Batteristørrelse: 8 , Batterispenning: 12V , Caster Dia.: 6" , Farge: Svart, Gul , Type hjul foran: Rigid , Horisontalt belastningssenter: 24 " , HP: 0.5 hk Inkluderer: batterilader , Bentype: straddle , Benbredde: 4" , Løftehastighet lastet: 3.35 sek. , Løftehastighet ubelastet: 4.34 sek. , Maks løftehøyde: 59 " , Materiale: Stål , Maks. Gaffel utvendig dia.: 24 " , Maks. Bein innvendig dia.: 47 1 / 4 " , Maks. Bredde mellom gafler: 24 " , Maks. Bredde mellom bena: 47.25 " , Min. Gaffel utvendig Dia.: 6" , Min. Bein innvendig dia.: 35 1 / 2 " , Antall batterier: 2 , Antall hjul: 4 , Antall fremre hjul: 2 , Antall bakhjul: 2 , Drift: DC Vinsj , Fase: 1 , Strømkilde: Elektrisk trådløs , Type hjul bak: Sving med brems