BRADY Låsekabel


filtre
Maks. Antall hengelåser: 6 , Hengelås Sjakkel Maks. Dia.: 3 / 8 " , Stil: Hasp
StilModellBody MaterialKabeldia.KabellengdeKabelmaterialeBelegningsmaterialeFARGESakPris (eks. mva)
A
50951
-1 / 8 "16ft.Ikke-ledende nylon-RødLåsekabel700NOK
B
50956
-3 / 16 "20ft.Mantlet metall-RødLåsekabel422NOK
C
50950
-3 / 16 "12ft.Mantlet metall-RødLåsekabel319NOK
D
65320
-1 / 8 "10ft.Galvanisert stål-SølvLåsekabel241NOK
E
50945
-1 / 8 "8ft.Ikke-ledende nylon-RødLåsekabel409NOK
F
50948
-1 / 8 "12ft.Ikke-ledende nylon-RødLåsekabel560NOK
G
65319
-1 / 8 "8ft.Galvanisert stål-GråLåsekabel255NOK
H
50947
-3 / 16 "8ft.Mantlet metall-RødLåsekabel196NOK
I
50954
-1 / 8 "20ft.Ikke-ledende nylon-RødLåsekabel2 902 NOK
J
50953
-3 / 16 "16ft.Mantlet metall-RødLåsekabel361NOK
K
50932
Industriell stål og nylon1 / 8 "8ft.nylon-RødLåsekabel450NOK
L
51395
Industriell stål og nylon1 / 8 "8ft.Mantlet metall-RødLåsekabel413NOK
M
145553
polykarbonat11 / 64 "6ft.StålVinylSvart, rødKabellås1 184 NOK
N
145551
polykarbonat11 / 64 "15ft.StålVinylSvart, rødKabellås1 443 NOK
O
145554
polykarbonat11 / 64 "3ft.StålVinylSvart, rødKabellås1 029 NOK
P
145552
polykarbonat11 / 64 "10ft.StålVinylSvart, rødKabellås1 313 NOK
Q
122241
polypropylen3 / 16 "4 '11 "StålnylonRødKabellås903NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?