Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 145552 Lockout-kabel Svart/Rød 10 Fot | AH9VEY 44ZL11

BRADY 145552 Lockout-kabel Svart/Rød 10 fot

På lager
Vare: AH9VEY Modell: 145552Kryssreferanse: 44ZL11
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
1 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabellås
Body Materialpolykarbonat
Kabeldia.11 / 64 "
Kabellengde10ft.
KabelmaterialeStål
BelegningsmaterialeVinyl
FARGESvart, rød
Maks. Antall hengelåser6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
StilHasp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2359
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)14.73
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Karosseridimensjoner: 5 "H x 2-1 / 2" L x 1 "W

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKabeldia.KabellengdeKabelmaterialeBelegningsmaterialeFARGESakPris
BRADY 50948 Lockout -kabel 12 fot lengde | AA7GWQ 15Y494 50948-1 / 8 "12ft.Ikke-ledende nylon-RødLåsekabel560NOK
BRADY 50950 Lockout -kabel 12 fot lengde | AA7GWR 15Y495 50950-3 / 16 "12ft.Mantlet metall-RødLåsekabel319NOK
BRADY 50951 Lockout -kabel 16 fot lengde | AA7GWT 15Y496 50951-1 / 8 "16ft.Ikke-ledende nylon-RødLåsekabel700NOK
BRADY 50953 Lockout -kabel 16 fot lengde | AA7GWU 15Y497 50953-3 / 16 "16ft.Mantlet metall-RødLåsekabel361NOK
BRADY 50954 Låsekabel 20 fot lengde | AA7GWV 15Y498 50954-1 / 8 "20ft.Ikke-ledende nylon-RødLåsekabel2 902 NOK
BRADY 50956 Lockout -kabel 20 fot lengde | AA7GWW 15Y499 50956-3 / 16 "20ft.Mantlet metall-RødLåsekabel469NOK
BRADY 50945 Lockout-kabel 8 fotlengde | AA7GWX 15Y501 50945-1 / 8 "8ft.Ikke-ledende nylon-RødLåsekabel409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 145552 Lockout-kabel Svart/Rød 10 fot
1 313 NOK / enhet