PARKER MV-13-serien, nåleventiler


filtre
Body Material: Fuktet: PFA, PTFE; Ikke fuktet: PFA, ETFE, PVDF , Tilpasningsstil: Rett , Håndtaksmateriale: PFA , Maks. Væsketemperatur: 130 grader C , Maks. Høyde: 3 53 / 64 " , Maks. Press: 100 psi , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Trykkvurdering: 100 psiG , Forseglingsmateriale: PFA , stammetype: PFA , fuktede materialer: PFA, PTFE
StilModellTilkoblingInnløpsportstørrelseLengdeMaks. StrømmeTube SizePris (eks. mva)
A
MV-13-166
Komprimering1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 gpm1 / 2 "4 653 NOK
A
MV-13-163
Komprimering3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "4 237 NOK
B
MV-13-104
flare1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-4 232 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?