Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER MV-13-166 nåleventil, 1/2 tomme portstørrelse | AE7BQU 5WRL2

PARKER MV-13-166 nålventil, 1/2 tomme portstørrelse

På lager
Vare: AE7BQU Modell: MV-13-166Kryssreferanse: 5WRL2
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
4 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body MaterialFuktet: PFA, PTFE; Ikke fuktet: PFA, ETFE, PVDF
TilkoblingKomprimering
MonteringsstilRett
FlytkontrollRett
HåndteringsmaterialePFA
Innløpsportstørrelse1/2 "Pargrip
Lengde3 23 / 32 "
Maks. Omgivelsestemperatur100 grader C
Maks. Strømme4.60 gpm
Maks. Væsketemp.130 grader C
Maks. Høyde3 53 / 64 "
Maks. Press100 psi
Min. Omgivelsestemp.17 grader C
Min. Væsketemp.17 grader C
MuttermaterialePFA
Outlet Port1/2 "Pargrip
Trykkvurdering100 psiG
Forsegl materialePFA
Stammen TypePFA
Temp. VurderingOmgivende: 0 grader til 212 grader F; Væske: 0 grader til 266 grader F.
Tube Size1 / 2 "
Fuktede materialerPFA, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingInnløpsportstørrelseLengdeMaks. StrømmeTube SizePris
PARKER MV-13-104 nåleventil, 1/4 tomme portstørrelse | AE7BQQ 5WRK6 MV-13-104flare1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-4 232 NOK
PARKER MV-13-163 nåleventil, 3/8 tommer portstørrelse | AE7BQT 5WRL1 MV-13-163Komprimering3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "4 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER MV-13-166 nålventil, 1/2 tomme portstørrelse
4 653 NOK / enhet