ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mutter, lite bly, messing


filtre
Grunnleggende materiale: Messing , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
700261-12
1-18120 psi3 / 4 "328NOK
A
700261-05
1 / 2-24300 psi5 / 16 "68NOK
A
700261-03
3 / 8-24400 psi3 / 16 "60NOK
A
700261-02
5 / 16-24400 psi1 / 8 "58NOK
A
700261-04
7 / 16-24300 psi1 / 4 "53NOK
A
700261-06
9 / 16-24200 psi3 / 8 "84NOK
B
700061-07
11 / 16-16200 psi7 / 16 "37NOK
A
700261-08
11 / 16-20200 psi1 / 2 "133NOK
B
700061-14
13120 psi7 / 8 "142NOK
A
700261-10
13 / 16-18150 psi5 / 8 "152NOK
A
700261-14
19120 psi7 / 8 "674NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?